Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 2410 Lommelykt LED Gul 126 L AA | AA6PLG 14L589

PELICAN 2410 Lommelykt LED Gul 126 L AA

På lager
Vare: AA6PLG Modell: 2410Kryssreferanse: 14L589

Få tak i det April 4, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsgodkjent lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid7.5 hr.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse161m
KroppsfargeGul
Kroppsdia.0.8 "
Body MaterialEXL Harpiks
Stearinlys6500
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact Resistance2m
Lampeliv100,000 hr.
LampetypeLED
Lengde7"
Lens Materialpolykarbonat
light Output126 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen126
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang126
Antall batterier4
Maksimal stråleintensitet6500cd
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling7.5 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
SikkerhetsvurderingKlasse 1 2 3 Div 1
Bytt TypeSkyvebryter
VannpenetrasjonsvurderingIPX7
Vekt med batterier7.3 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 2410 Lommelykt LED Gul 126 L AA
1 056 NOK / enhet