Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 2220-010-245-G Håndfri lommelykt Gul Led 6l 2032 | AB3NJU 1UKC1

PELICAN 2220-010-245-G Håndfri lommelykt Gul Led 6l 2032

På lager
Vare: AB3NJU Modell: 2220-010-245-GKryssreferanse: 1UKC1
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClip On håndfri lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid34 hr.
batteri~~POS=TRUNC2032
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse12m
KroppsfargeGul
Body MaterialXylex
Stearinlys38
SlipprangeringIkke rangert
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv10,000 hr.
LampetypeLED
LED-fargeHvit
Lengde3.5 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output6 lm
LysutgangsmodiHøy
Lumen6
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang9
MonteringstypeKlemme
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet38cd
Kjøretid på høy innstilling34 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
SikkerhetsvurderingKlasse 1 Div. 1
Bytt TypeVend åpen
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier1.00 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 2220-010-245-G Håndfri lommelykt Gul Led 6l 2032
386NOK / enhet