Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS68NTA-8-8 Air Brake Fitting, 1/2 Inch Outside Diameter, Brass | AA3BBB 11G270

PARKER VS68NTA-8-8 luftbremsekobling, 1/2 tommer utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AA3BBB Modell: VS68NTA-8-8Kryssref.: 11G270
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av luftbrems
Body MaterialMessing
TilkoblingRør x MNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde2.04 "
MaterialeMessing
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MuttermaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk150 psi
FormConnector
ErmematerialeMessing
StilRør til rør
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse11 / 16-20 "
Tube Utenfor Dia.1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkBody MaterialKompresjonstrådstørrelseMaks. PressMin. DriftstemperaturRørstørrelseTrykkRingmaterialepk. Antall.Pris
PARKER VS68NTA-3-1 luftbremsekobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiMessing---40 grader C1 / 16 "150 psi-1158NOK
PARKER VS68NTA-3-2 luftbremsekobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiMessing---40 grader C1 / 8 "150 psi-1122NOK
PARKER VS68NTA-3-4 luftbremsekobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiMessing---40 grader C1 / 4 "150 psi-1175NOK
PARKER VS68NTA-4-2 luftbremsekobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiMessing---40 grader C1 / 8 "150 psi-187NOK
PARKER VS68NTA-4-4 luftbremsekobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiMessing---40 grader C1 / 4 "150 psi-189NOK
PARKER VS68NTA-4-6 luftbremsekobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiMessing---40 grader C3 / 8 "150 psi-1121NOK
PARKER VS68NTA-6-2 luftbremsekobling, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiMessing---40 grader C1 / 8 "150 psi-1100NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS68NTA-8-8 luftbremsekobling, 1/2 tommer utvendig diameter, messing
106NOK / enhet