Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PV-10-1144-02 pneumatisk membranventil, toveis, FNPT, 80 psi | AE7BQG 5WRG5

PARKER PV-10-1144-02 pneumatisk membranventil, toveis, FNPT, 80 psi

På lager
Vare: AE7BQG Modell: PV-10-1144-02Kryssreferanse: 5WRG5
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
6 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk membranventil
Omgivelsestemp. Område0 grader til 150 grader F
Body MaterialPFA
Volumkoeffisient0.6
TilkoblingFNPT
MembranmaterialeModifisert PTFE
Væsketemp. Område0 grader til 266 grader F
Lengde2.375 "
Maks. Press80 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
VentildesignNormalt stengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • PV-10-serien toveisventil som brukes til å åpne og lukke operasjoner, samt kontrollere væskestrømmen i halvleder-, vann-, aggressive kjemikalier eller gasstjenester
    • Har en modifisert PTFE-membran for økt fleksibilitet og 1/4 tommers åpning som gir maksimal strømningsevne
    • PVDF-belagt rustfritt stålfjær for å forhindre utilsiktet utslipp av luft

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PV-10-1144-02 pneumatisk membranventil, toveis, FNPT, 80 psi
6 822 NOK / enhet