Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PKC-1-120/240 Magnetventilspole 120/240VAC 10V | AH4VPF 35ML18

PARKER PKC-1-120/240 magnetventilspole 120/240VAC 10V

På lager
Vare: AH4VPF Modell: PKC-1-120/240Kryssreferanse: 35ML18
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
1 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole
SpoleskapKoblingsboks til generelt formål
SpoleisolasjonsklasseF
Hz50/60
NEMA-vurdering1
Spenning120 / 240 VAC
Watts10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Magnetventil Produktgruppe: Magnetventilspole

Produktvarianter

ProduktModellSpoleskapKarakterInngangsspenningMotstandSpenningWattsPris
PARKER PKC-1-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---24 VAC101 188 NOK
PARKER PKC-1-120 Magnetventilspole 120 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---120 / 240 VAC101 157 NOK
PARKER PKC-1-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC101 188 NOK
PARKER PKC-2-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---24 VAC151 352 NOK
PARKER PKC-2-120 Magnetventilspole 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---120 VAC151 301 NOK
PARKER PKC-2-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 328 NOK
PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 tomme Størrelse, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-531NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PKC-1-120/240 magnetventilspole 120/240VAC 10V
1 582 NOK / enhet