Parker 82C-061L slangepresser er ideell for å reparere eller lage nye hydrauliske slanger på stedet. Denne bærbare slangepresseren gjør det mulig for brukere å lage slangesammenstillinger av fabrikkkvalitet og brukes i bil-, konstruksjons-, gruve- og marineindustrien.
Egenskaper:
- Parker 82C-061L slangepresser har en effektiv bunnlastende design som gjør det enkelt å håndtere lange slangeenheter.
- Den har koblede dies som forhindrer at segmenter blir feilplassert eller ikke samsvarer.
- Denne Parker slangepresseren er utstyrt med merkets eksklusive Parkalign-system for nøyaktig tilpasning i dysen for en perfekt krympe.
- Den leveres med et informasjonsrikt skilt som gir en liste over riktige slange- og koblingskombinasjoner, nødvendige verktøy og krympespesifikasjoner for forskjellige slange- og koblingskombinasjoner.
- Denne slangepresseren har fargekodede dyser for enkel identifikasjon og redusert oppsetttid.
Kompatibelt tilbehør:
- Parker 1 / 4 Tommer, 3 / 8 tommer, 1 / 2 Tommer,5 / 8 Tommer og 3 / 4 Tommer Crimping Tool Dies: De er et viktig og kompatibelt tilbehør designet for å fungere sømløst med slangepresseren. Disse spesialiserte dysene er spesielt laget for å krympe slanger med presisjon og pålitelighet, og sikrer en sikker og lekkasjefri tilkobling.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er trykket på denne slangepresseren?
A. Parker 82C-061L slangepresser har en effekt på 10000 psi.
Q. Hva er den maksimale kraften denne slangepresseren kan utøve?
A. Parker 82C-061L slangepresser har en maksimal krympekraft på 30 tonn.
Q. Hva er den maksimale størrelsen på slangen denne slangepresseren kan jobbe med?
A. Denne slangepresseren har en maksimal kapasitet til å krympe slanger med en diameter på 1-1/4 tomme.
Sp. Hva er differensialtrykk?
A. Differensialtrykk er definert som forskjellen i trykk mellom to gitte punkter. Det kan måles ved å bruke differensialtrykksensorer for å oppdage økning/reduksjon av trykk inne i et system.
Sp. Hvordan fungerer krympeprosessen med denne Parker slangepresseren?
A. Krympeprosessen innebærer å plassere slangen og montere den i merkets krympeverktøy dør, og aktiverer deretter det hydrauliske systemet for å komprimere dysene, og skaper en sikker krympet forbindelse. Denne prosessen sikrer en lekkasjefri og pålitelig skjøt.
Sp. Er det noen sikkerhetsregler eller retningslinjer å følge når du bruker dette verktøyet?
A. Ja, sikkerhet er bekymring når du arbeider med hydraulisk utstyr. Brukere bør bruke passende personlig verneutstyr og følge anbefalte fremgangsmåter som er skissert i brukerhåndboken for å forhindre ulykker og skader.