Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 MCN-SS Lukknippel 1/2 tommer gjenget 316 rustfritt stål | AA9HMK 1DFX4

PARKER 8-8 MCN-SS lukkenippel 1/2 tomme gjenget 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA9HMK Modell: 8-8 MCN-SSKryssreferanse: 1DFX4
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk rørnippel
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Lengde1 / 2 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press6600 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-12 MCN-SS Lukk nippel hann 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PUX 14M043 12-12 MCN-SS3 / 4 "6400 psi3 / 4 "996NOK
PARKER 4-4 MCN-SS Lukknippel 1/4 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AA9HMH 1DFX2 4-4 MCN-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "224NOK
PARKER 6-6 MCN-SS Lukknippel 3/8 tommer gjenget 316 rustfritt stål | AA9HMJ 1DFX3 6-6 MCN-SS3 / 8 "7200 psi3 / 8 "255NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 MCN-SS lukkenippel 1/2 tomme gjenget 316 rustfritt stål
348NOK / enhet