Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect Sinc Steel Saexorfs 3/8in | AB4DTA 1XCG7

PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect sink stål Saexorfs 3/8in

På lager
Vare: AB4DTA Modell: 6-4 F5OLO-SKryssreferanse: 1XCG7

Få tak i det April 26, Fredag
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett trådkontakt
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
TilkoblingstypeSAE-ORB x ORFS
Maks. Press9200 psi
Temp. Område-30 til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307199060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 4 F5OLO-S Straight Connect Sink Steel Saexorfs 1/4in | AB4DRZ 1XCG5 4 F5OLO-SForzinket stål9200 psi-30 til 250 grader F1 / 4 "77NOK
PARKER 8-6 F5OLO-S Straight Connect Sink Steel Saexorfs 1/2in | AB4DTB 1XCH1 8-6 F5OLO-SForzinket stål6000 psi-30 til 250 grader F1 / 2 "125NOK
PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 Stainless Steel Saexorfs 1/2in | AB4DTC 1XCJ5 8 F5OLO-SS316 rustfritt stål9200 psi-30 grader til 250 grader F1 / 2 "938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect sink stål Saexorfs 3/8in
112NOK / enhet