Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 5FF5-316 fremre hylse rustfritt stål A-lok 5/16 tommer | AF7GPC 20YY42

PARKER 5FF5-316 fremre hylse rustfritt stål A-lok 5/16 tommer

På lager
Vare: AF7GPC Modell: 5FF5-316Kryssreferanse: 20YY42

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontrulle
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse5 / 16 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Maks. Press8100 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
PARKER 3FF3-316 fremre hylse rustfritt stål A-lok 3/16 tommer | AF7GMQ 20YY07 3FF3-3163 / 16 "10,300 psi3 / 16 "79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 5FF5-316 fremre hylse rustfritt stål A-lok 5/16 tommer
65NOK / enhet