Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 3FF3-316 fremre hylse rustfritt stål A-lok 3/16 tommer | AF7GMQ 20YY07

PARKER 3FF3-316 fremre hylse rustfritt stål A-lok 3/16 tommer

På lager
Vare: AF7GMQ Modell: 3FF3-316Kryssreferanse: 20YY07

Få tak i det April 30, tirsdag
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontrulle
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 16 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Maks. Press10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
PARKER 5FF5-316 fremre hylse rustfritt stål A-lok 5/16 tommer | AF7GPC 20YY42 5FF5-3165 / 16 "8100 psi5 / 16 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 3FF3-316 fremre hylse rustfritt stål A-lok 3/16 tommer
79NOK / enhet