Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 370PTC-6-6 Female Elbow,90 Degs, 3/8 Inch Outside Diameter, Composite | AA7ZXF 16W578

PARKER 370PTC-6-6 kvinnealbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, kompositt

På lager
Vare: AA7ZXF Modell: 370PTC-6-6Kryssreferanse: 16W578

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 618 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Hex størrelse13 / 16 "
Lengde0.99 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Trådstørrelse3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "
typenDOT-montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 370PTC-6-6 kvinnealbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, kompositt
2 618 NOK /pakke