Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 370PTC-4-2 kvinnealbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZXB 16W574

PARKER 370PTC-4-2 kvinnealbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt

På lager
Vare: AA7ZXB Modell: 370PTC-4-2Kryssreferanse: 16W574

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 408 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde0.69 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Trådstørrelse1 / 8 "
Tube Size1 / 4 "
typenDOT-montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 370PTC-4-2 kvinnealbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt
1 408 NOK /pakke