Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12-12 MCN-SS Lukk nippel hann 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PUX 14M043

PARKER 12-12 MCN-SS Lukk brystvorte hann 316 rustfritt stål 3/4 tommer

På lager
Vare: AA6PUX Modell: 12-12 MCN-SSKryssreferanse: 14M043

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
996NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk rørnippel
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Lengde3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press6400 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 MCN-SS Lukknippel 1/4 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AA9HMH 1DFX2 4-4 MCN-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "224NOK
PARKER 6-6 MCN-SS Lukknippel 3/8 tommer gjenget 316 rustfritt stål | AA9HMJ 1DFX3 6-6 MCN-SS3 / 8 "7200 psi3 / 8 "255NOK
PARKER 8-8 MCN-SS Lukknippel 1/2 tommer gjenget 316 rustfritt stål | AA9HMK 1DFX4 8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12-12 MCN-SS Lukk brystvorte hann 316 rustfritt stål 3/4 tommer
996NOK / enhet