Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANAVISE 366 Skruehode 6-1/4 tommer åpen | AD3TLK 40N558

PANAVISE 366 skruehode 6-1/4 tommer åpen

På lager
Vare: AD3TLK Modell: 366Kryssref: 40N558

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
699NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVisehode
Base Typenone
Kjeve ansiktV-rillet
KjevematerialeRibbet neopren
Kjevebredde1.875 "
MaterialeAluminum
Maks. Åpning6-1 / 4 "
Total høyde5.125 "
Total lengde11 "
Samlet bredde1.875 "
Rørkapasitet1-1 / 2 "
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.87
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8466208065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjevematerialeKjevebreddeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris
PANAVISE 303 Skruehode 2-1/4 tommer åpen | AD3TKF 40N530 303nylon2.5 "Aluminum4.375 "7.5 "3 9 / 16 "1.375 "548NOK
PANAVISE 304 Skruehode 2-1/4 tommer åpen | AD3TKG 40N531 304nylon2.5 "Aluminum2.625 "7"2.625 "1.375 "699NOK
PANAVISE 376 Skruehode 9-1/4 tommer åpen | AD3TLM 40N560 376Ribbet neopren1 13 / 16 "Stål5.25 "11.5 "1 13 / 16 "1-9 / 16 "912NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANAVISE 366 skruehode 6-1/4 tommer åpen
699NOK / enhet