Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANAVISE 308 vektet skrustikkebase 6-7/8 tommers lengde | AD3TKJ 40N533

PANAVISE 308 vektet skrustikkebase 6-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AD3TKJ Modell: 308Kryssref: 40N533

Få tak i det April 30, tirsdag
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-vinkel Vise Base
Base TypeVektet
MaterialeCast Iron
Total høyde1.031 "
Total lengde6.875 "
Samlet bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8466208065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PANAVISE 300 stasjonær skrustikkebase 3-3/4 x 5 tommer | AD3TKE 40N528 300SvingStøpt sink3.75 "5"5"446NOK
PANAVISE 305 Stasjonær skrustikkebase 2-1/2 x 5 In | AD3TKH 40N532 305SvingStøpt sink2.5 "5"5"466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANAVISE 308 vektet skrustikkebase 6-7/8 tommers lengde
535NOK / enhet