Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANAVISE 209 Multi-angle skrustikke sugekopp 2-7/8 In | AD3TKC 40N526

PANAVISE 209 Multi-vinkel skrustikke sugekopp 2-7/8 tommer

På lager
Vare: AD3TKC Modell: 209Kryssref: 40N526

Få tak i det April 26, Fredag
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-vinkel skrustikke
Base Typesugekopp
Kjeve ansiktgrooved
KjevematerialeTermisk komposittplast
Kjevebredde1"
MaterialeStøpt sink
Maks. Åpning2-7 / 8 "
Total høyde7.5 "
Total lengde5.75 "
Samlet bredde3.437 "
Rørkapasitet2-1 / 2 "
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8466208065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeKjevematerialeKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris
PANAVISE 301 Multi-angle skrustikke stasjonær 2-1/2 In | AC9WNA 3KZJ9 301stasjonærnylon2.5 "6.25 "7.5 "4 5 / 16 "1.375 "1 232 NOK
PANAVISE 381 Multi-angle Vise Vacuum 2-1/2 In | AC9WNB 3KZK2 381Vakuumnylon2.5 "6.125 "7.5 "6"1.375 "1 325 NOK
PANAVISE 201 Multi-angle skrustikke stasjonær 1 In | AC9WNC 3KZK4 201stasjonærTermisk komposittplast1"6.75 "7.5 "4 5 / 16 "2"646NOK
PANAVISE 396 Multi-angle skrustikke stasjonær 6 tommer | AC9WND 3KZK6 396stasjonærRibbet neopren6"7 5 / 16 "11 "4 5 / 16 "1-55 / 64 "1 378 NOK
PANAVISE 324 Multi-angle skrustikke Stasjonær 5/16 In | AC9WNE 3KZK8 324Stasjonær med deleskuffStål5 / 16 "13 9 / 16 "18 5 / 16 "8.437 "6.187 "1 621 NOK
PANAVISE 350 Multi-vinkle skrustikkbrett 9-1/4 tommer åpen | AD3TLE 40N553 350SkuffRibbet neopren1 13 / 16 "7.875 "11.5 "8.437 "1-9 / 16 "1 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANAVISE 209 Multi-vinkel skrustikke sugekopp 2-7/8 tommer
574NOK / enhet