PALMGREN 9680157 Borepresse, benk, trinnskive, 16 hastigheter, 15 tommer størrelse | CD6LVR

PALMGREN 9680157 Borepresse, benk, trinnrulle, 16 hastigheter, 15 tommers størrelse

På lager
Vare: CD6LVR Modell: 9680157

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk Drill Press
Forsterker AC8.6/4.3
Dybde27 "
Høyde43 "
Input Current7.3 / 3.7A
Motor HP1 / 2 hk
Antall hastigheter16
RPM138 til 3476 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT2
Spindelreiser5"
Svinge15 "
Bordoverflate11 1/2 x 11 1/2 "
Spenning120 / 240V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)68.58
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDybdeHøydeMotor HPRPMSpenningPris
PALMGREN 9680150 Borepresse, benk, trinnskive, 16 hastigheter, 12 tommers størrelse | CD6LVQ 9680150616 1 / 2 "38 7 / 8 "1 / 3 hk244 til 3386 XNUMX o / min120V9 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9680157 Borepresse, benk, trinnrulle, 16 hastigheter, 15 tommers størrelse
17 611 NOK / enhet