Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMGREN 9680150 Borepresse, benk, trinnskive, 16 hastigheter, 12 tommers størrelse | CD6LVQ

PALMGREN 9680150 Borepresse, benk, trinnrulle, 16 hastigheter, 12 tommers størrelse

På lager
Vare: CD6LVQ Modell: 9680150

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
9 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk Drill Press
Forsterker AC6
Dybde16 1 / 2 "
Høyde38 7 / 8 "
Input Current6A
Motor HP1 / 3 hk
RPM244 til 3386 XNUMX o / min
Spindelhastighet16
SpindelavsmalningJT33
Spindelreiser3-1 / 4 "
Svinge13.25
Bordoverflate8 5/8 x 9 7/16 "
Spenning120V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)98.76
Skipets lengde (cm)6.02
Skipets bredde (cm)6.02
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDybdeHøydeMotor HPRPMSpenningPris
PALMGREN 9680157 Borepresse, benk, trinnskive, 16 hastigheter, 15 tommer størrelse | CD6LVR 96801578.6/4.327 "43 "1 / 2 hk138 til 3476 XNUMX o / min120 / 240V17 611 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9680150 Borepresse, benk, trinnrulle, 16 hastigheter, 12 tommers størrelse
9 149 NOK / enhet