Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALADIN PA1176 Dieless Crimper 26-28 Awg 7-1/4 tommers lengde | AA3HVX 11L577

PALADIN PA1176 Dieless Crimper 26-28 Awg 7-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AA3HVX Modell: PA1176Kryssreferanse: 11L577
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDieless Crimper
JusterbarHåndbok
Kapasitet26 til 28 AWG-stifter og stikkontakter, 22 til 26 AWG-buttisolerte kontakter og telefonhullende spadelapper, 14 til 22 AWG åpne fatkontakter
cutsJa
Håndtakstypeergonomisk
Total lengde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal lengdePris
PALADIN PA1178 Dieless Crimper 26-19 Awg 5-7/8 tommers lengde | AA3HVY 11L578 PA117826 til 19 AWG kobber5.875 "314NOK
PALADIN PA1180 Dieless Crimper 25-19 Awg 6-3/8 tommers lengde | AA3HVZ 11L579 PA118025 til 19 AWG6.375 "556NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALADIN PA1176 Dieless Crimper 26-28 Awg 7-1/4 tommers lengde
188NOK / enhet