Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8594050 Jobber borekrone Hss-e x Point 5.0mm | AG3MZE 33NZ79

OSG 8594050 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 5.0mm

På lager
Vare: AG3MZE Modell: 8594050Kryssref: 33NZ79

Få tak i det April 23, tirsdag
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyrehendt
Desimal ekvivalent0.196 "
DimensjonstypeMetric
FinishV Belagt
Fløytelengde52mm
Liste nummer1800
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Total lengde86mm
Pekevinkel120 Degrees
PunkttypeX
Shank Dia.5.0mm
Størrelse5.0mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
OSG 8594042 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 4.2 mm | AG3MZC 33NZ77 85940420.165 "43mm75mm4.2mm4.2mm265NOK
OSG 8594045 Jobber borekrone Hss-e x Point 4.5 mm | AG3MZD 33NZ78 85940450.177 "47mm80mm4.5mm4.5mm264NOK
OSG 8594055 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 5.5mm | AG3MZF 33NZ80 85940550.216 "57mm93mm5.5mm5.5mm382NOK
OSG 8594060 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 6.0mm | AG3MZG 33NZ81 85940600.236 "57mm93mm6.0mm6.0mm389NOK
OSG 8594025 Jobber-bor Hss-e x Point 2.5 mm | AG3NGB 33NZ72 85940250.098 "30mm57mm2.5mm2.5 "211NOK
OSG 8594030 Jobber borekrone Hss-e x Point 3.0mm | AG3NGC 33NZ73 85940300.118 "33mm61mm3.0mm3"179NOK
OSG 8594033 Jobber borekrone Hss-e x Point 3.3 mm | AG3NGD 33NZ74 85940330.129 "36mm65mm3.3mm3.3mm215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8594050 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 5.0mm
300NOK / enhet