Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 17515311 Long Drill Bit Taper Wxl 5/64in. | AG3NHD 33PA03

OSG 17515311 Long Drill Bits Taper Wxl 5/64in.

På lager
Vare: AG3NHD Modell: 17515311Kryssreferanse: 33PA03

Få tak i det April 26, Fredag
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
498NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron
Desimal ekvivalent0.0781
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point120 grader
FinishWXL
Fløytelengde46mm
Brøkstørrelse5 / 64 "
KlasseHigh Performance
Liste nummer1750
MaterialeHSS-Co
Metrisk størrelse1.98
Antall stykker1
Total lengde85mm
PunkttypeX Tynning
Størrelse5 / 64 "
typentaper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseMetrisk størrelseTotal lengdePunkttypeStørrelsePris
OSG 17518811 Long Drill Bit Taper Wxl 11/64in. | AG3NHF 33PA05 175188110.1719100mm11 / 64 "4.37160mmR Tynning11 / 64 "945NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 17515311 Long Drill Bits Taper Wxl 5/64in.
498NOK / enhet