Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 15238005 Jobber borekrone Hss-kobolt R punkt B | AG3NFW 33NZ67

OSG 15238005 Jobber Drill Bit Hss-kobolt R Point B

På lager
Vare: AG3NFW Modell: 15238005Kryssref: 33NZ67

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
602NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyrehendt
Desimal ekvivalent0.238 "
DimensjonstypeBrev
FinishTiN belagt
Fløytelengde2.75 "
Liste nummer1500
MaterialeHøyhastighets stål - Kobolt
Total lengde4 9 / 16 "
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeR
Shank Dia.1 / 4 "
StørrelseB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
OSG 15323005 Jobber borekrone Hss-kobolt R Point P | AG3NFX 33NZ68 153230050.323 "3 5 / 16 "5.125 "3 / 8 "P955NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 15238005 Jobber Drill Bit Hss-kobolt R Point B
602NOK / enhet