OPTREL K6501 Sveisehjelm, 9 til 13 skjermnivåer, Solar Assist-batteri, Rød | AC6NFC 35T251

OPTREL K6501 sveisehjelm, 9 til 13 skyggenivåer, Solar Assist-batteri, rød

Vare: AC6NFC Modell: K6501Kryssref: 35T251

Få tak i det Mai 1, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuto Darkening Sveisehjelm
ADF-kontrollerAnalog
batteri~~POS=TRUNC2500 hr.
BatteritypeLitium
FARGERød
grafikknone
HodeplaggRatchet
Linseskygge4, 9 til 13
MaterialeZytel ST
Antall buesensorer2
Plate Høyde3-9 / 16 "
Plate bredde4-1 / 3 "
StrømkildeBatteri med Solar Assist
Visningsområdet2 "x 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode6506103075
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Tilbyr stor synsvinkel til enkeltpersoner for elektrodesveising, plasmakutting og gassveising
    • Designet for å velge og justere alle funksjoner utenfor hjelmen, noe som gjør den mer komfortabel og effektiv
    • Bruker PAPR respirator for å fjerne forurenset luft og tilføre renset luft
    • Følsomhetsjusteringsfunksjonen lar sensoren tilpasse seg omgivelsene

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke funksjoner tilbyr Optrel K6501 hjelm?

A. Denne hjelmen har en slipemodus med automatisk mørkleggingsegenskaper for å tillate mer produktivitet siden brukeren ikke trenger å fjerne hjelmen og skyggen blir justert i henhold til sveisebehov.

Q. Hva er fordelen med sveiseskjoldhjelmer?

A. Sveiseskjoldhjelmene forhindrer brannskader i øynene til brukerne. Jo høyere tall, jo mørkere blir nyansen.

Sp. Hvordan slår jeg av sveisehjelmen med automatisk mørklegging?

A. Du kan justere skyggeinnstillingen ved å bruke justeringsknappen på venstre side av enhetene. Den tillater sveiseren å regulere intensiteten av skygge eller mørke avhengig av typen sveiseapplikasjoner de utfører.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
OPTREL K6802 Sveisehjelmskjerm 4 5 Til 13 Hvit | AC6NEV 35T243 K6802Hvit-
RFQ
OPTREL K6804 Sveisehjelmskjerm 4 5 Til 13 Blå | AC6NEX 35T245 K6804Mellomblå-
RFQ
OPTREL K6500 Sveisehjelmskjerm 4 9 Til 13 Svart | AC6NFB 35T250 K6500Svart5 778 NOK
OPTREL 1007 Sveisehjelmskjerm 4 9 Til 13 Svart | AC6NFE 35T253 1007Svart3 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OPTREL K6501 sveisehjelm, 9 til 13 skyggenivåer, Solar Assist-batteri, rød