Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OPTREL K6500 Sveisehjelmskjerm 4 9 Til 13 Svart | AC6NFB 35T250

OPTREL K6500 Sveisehjelmskjerm 4 9 Til 13 Svart

På lager
Vare: AC6NFB Modell: K6500Kryssref: 35T250

Få tak i det April 26, Fredag
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
5 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuto Darkening Sveisehjelm
ADF-kontrollerAnalog
batteri~~POS=TRUNC2500 hr.
BatteritypeLitium
FARGESvart
grafikknone
HodeplaggRatchet
Linseskygge4, 9 til 13
MaterialeZytel ST
Antall buesensorer2
Plate Høyde3-9 / 16 "
Plate bredde4-1 / 3 "
StrømkildeBatteri med Solar Assist
Visningsområdet2 "x 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode6506103075
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • EN379-klassifisering (1,1,1,2)
    • Slipemodus (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
OPTREL K6802 Sveisehjelmskjerm 4 5 Til 13 Hvit | AC6NEV 35T243 K6802Hvit-
RFQ
OPTREL K6804 Sveisehjelmskjerm 4 5 Til 13 Blå | AC6NEX 35T245 K6804Mellomblå-
RFQ
OPTREL K6501 Sveisehjelm, 9 til 13 skjermnivåer, Solar Assist-batteri, Rød | AC6NFC 35T251 K6501Rød-
RFQ
OPTREL 1007 Sveisehjelmskjerm 4 9 Til 13 Svart | AC6NFE 35T253 1007Svart3 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OPTREL K6500 Sveisehjelmskjerm 4 9 Til 13 Svart
5 778 NOK / enhet