OPTIMUM 11A473 Maskinverktøy kjølevæskepumpe 2.4 gallon | AA2TMC

OPTIMUM 11A473 Maskinverktøy kjølevæskepumpe 2.4 gallon

På lager
Vare: AA2TMC Modell: 11A473

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinverktøy kjølevæskepumpe
amps.7 / .35
GPM for vann @ 1 ft av Head8.5
GPM for vann @ 3 ft av Head7.25
GPM for vann @ 5 ft av Head5.6
Høyde14.8 "
HP1/8
Inlet / Outlet3/8 tommer
Lengde15.5 "
Maks. Anbefalt viskositet110
Maks. Temp.180
Slå av8.125 ft
tank~~POS=TRUNC2.4 Gal.
Spenning115/230
Bredde10.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.6
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode8413810040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Optimum (Dayton) 11A473 kjølevæskepumpe for maskinverktøy brukes i radiatoren og motorkjølesystemet for å opprettholde motortemperaturen på et sikkert nivå ved å sirkulere den flytende kjølevæsken.

Egenskaper:

  • Optimum (Dayton) 11A473 kjølevæskepumpe for maskinverktøy har en strømningshastighet på 8.5 GPM, 7.25 GPM og 6.5 GPM ved henholdsvis 1-fots, 3-fots og 5-fots høyde.
  • Den slår seg automatisk av i en høyde på 8.125 fot.
  • Denne kjølevæskepumpen for maskinverktøy tåler temperaturer opp til 180 grader F.
  • Enheten leveres med PVC-slange, pumpe, bryter, kjølevæsketank og -slange og fester for rask montering.

Kompatibelt tilbehør:

  • Optimum (Dayton) 5TXG1 & 5TXG3 Frese-/boremaskin: Disse modellene brukes med denne kjølevæskepumpen for verktøymaskiner for effektiv og sikker drift samtidig som maskinen beskyttes.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den anbefalte viskositeten til Optimum (Dayton) 11A473 kjølevæskepumpe for maskinverktøy?

A. 110 SUS.

Q. Kan du kjøre en maskin uten kjølevæskepumpe?

A. Uten en kjølevæskepumpe vil ikke væsken sirkulere gjennom motoren og dermed føre til at den overopphetes og skades.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OPTIMUM 11A473 Maskinverktøy kjølevæskepumpe 2.4 gallon
8 267 NOK / enhet