Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONSRUD 70-532 Jobber Bit 1/2 Inch 60 High Speed ​​Steel | AD8KGL 4KPV3

ONSRUD 70-532 Jobber Bit 1/2 Inch 60 High Speed ​​Steel

På lager
Vare: AD8KGL Modell: 70-532Kryssreferanse: 4KPV3

Få tak i det April 26, Fredag
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.500 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Finishubestrøket
Fløytelengde2.625 "
KlasseHigh Performance
Liste nummer70-500
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde5.125 "
Pekevinkel60 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 Inch 60 High Speed ​​Steel | AD8KGG 4KPU8 70-5020.125 "Brøkdel tommer1.5 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "115NOK
ONSRUD 70-510 Jobber Bit 3/16 Inch 60 High Speed ​​Steel | AD8KGH 4KPU9 70-5100.188 "Brøkdel tommer2.125 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "141NOK
ONSRUD 70-514 Jobber Bit E 60 High Speed ​​Steel | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "Brev2.437 "4"1 / 4 "E161NOK
ONSRUD 70-524 Jobber Bit 3/8 Inch 60 High Speed ​​Steel | AD8KGK 4KPV2 70-5240.375 "Brøkdel tommer2.25 "4.375 "3 / 8 "3 / 8 "284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONSRUD 70-532 Jobber Bit 1/2 Inch 60 High Speed ​​Steel
437NOK / enhet