Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON S8VK-G06024 DC-strømforsyning, kompakt, DIN-skinnemontering, 24 VDC, 2.5 A | AF7LNW 21XP09

OMRON S8VK-G06024 DC strømforsyning, kompakt, DIN-skinnemontering, 24 VDC, 2.5 A

På lager
Vare: AF7LNW Modell: S8VK-G06024Kryssreferanse: 21XP09

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde110mm
Høyde90mm
Hold opp tid25 msek
Hz50/60
Inngangsspenning100 til 240 VAC
MonteringDIN-skinne
Driftstemp. Område-40 grader til 158 grader F
Utgangsforsterkere2.5
Utgangsstøy50mV
Utgangsspenning24 VDC
Toppforsterkere3
Power Rating60W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde32mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8504409540

Produktdetaljer:

    • Switch-mode strømforsyning, designet for å håndtere øyeblikkelige strømbrudd for kommersielle bruksområder
    • DIN-skinnemonteringsklemme gir vibrasjonsmotstand og sikrer rask enhåndsmontering på huset, med DIN-skinnestøtte
    • Bredt driftstemperaturområde sikrer feilsikker drift i alle miljøer

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan OMRON S8VK-G06024 strømforsyning brukes i lukkede, kompakte rom?

A. Disse strømforsyningsenhetene er kompakte og ment for fastklemte områder.

Sp. Følger OMRON S8VK-G06024 noen sikkerhetsstandarder?

A. De fleste Omron-strømforsyninger er utformet i samsvar med UL-standarder.

Q. Hva er bruken av strømforsyningssystemer?

A. OMRON-strømforsyninger er designet for å få mer utbytte av kontrollpanelet ved å øke maskinens driftstid og gi beskyttelse av kritisk industrielt utstyr mot strømbrudd.

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialDybdeHøydeDriftstemp. OmrådePower RatingBreddePris
OMRON S8VK-G12024 DC strømforsyning 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Metal122mm125mm-40 grader til 158 grader F120W40mm1 880 NOK
OMRON S8VK-G24024 DC strømforsyning 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Metal150mm125mm-40 grader til 158 grader F240W60mm3 683 NOK
OMRON S8VK-G48024 DC strømforsyning 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Metal150mm125mm-40 grader til 158 grader F480W95mm4 339 NOK
OMRON S8VS-06024A DC strømforsyning 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024AStøpt plast108mm95mm-13 grader til 149 grader F60W40mm2 719 NOK
OMRON S8VS-09024A DC strømforsyning 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AStøpt plast121mm115mm-13 grader til 149 grader F90W50mm3 407 NOK
OMRON S8VS-12024A DC strømforsyning 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AStøpt plast121mm115mm-13 grader til 149 grader F120W50mm4 009 NOK
OMRON S8VS-18024A DC strømforsyning 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024AStøpt plast125mm115mm-13 grader til 149 grader F180W75mm5 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON S8VK-G06024 DC strømforsyning, kompakt, DIN-skinnemontering, 24 VDC, 2.5 A
1 569 NOK / enhet