Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON D4BS-45FS-NPT Sikkerhetssperrebryter 1no 1nc 10a@600v | AF6VZH 20LE98

OMRON D4BS-45FS-NPT sikkerhetssperrebryter 1no 1nc 10a@600v

På lager
Vare: AF6VZH Modell: D4BS-45FS-NPTKryssreferanse: 20LE98
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
2 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering10A @ 600V
AktuatorlengdeNøkkelavhengig
Body MaterialStøpt aluminium
RørstørrelseM20
TilkoblingstypeM20
Kontakt skjema1NO, 1NC
KontaktmaterialeSølv
DC-kontaktvurdering0.4A @ 250V
Dybde1-11 / 16 "
HodematerialeStøpt aluminium
Høyde4.375 "
IP Rating67
Bevegelselateral
Driftsstyrke19.61 tommer Maks
Driftstemp. Område-40 grader til 80 grader C
Positiv reise20mm
For reise10 +/- 5mm
RotasjonCW / CCW
StilLåsing av metall
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
OMRON D4BS-4AFS-NPT Sikkerhetssperrebryter 2nc 10a@600v | AF6VZJ 20LE99 D4BS-4AFS-NPT2NC2 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON D4BS-45FS-NPT sikkerhetssperrebryter 1no 1nc 10a@600v
2 786 NOK / enhet