OMRON STI 70230-1222 Lysgardin beskyttet Høyde 17.3 tommer | AA2KCZ 10N160

OMRON STI 70230-1222 Lysgardin beskyttet Høyde 17.3 tommer

Vare: AA2KCZ Modell: 70230-1222Kryssref: 10N160

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLys gardin
Hjelpekontaktrangering100mA @ 24VDC
Ekstrautgangskrets typePNP
Avstand mellom bjelker0.786 "
Kabeltilkobling senderM12, 5 pin
KabellengdeIngen kabel
FARGEGul
Dybde2.33 "
Housing MaterialAluminum
Inngangsspenning24 VDC
IP Rating65
Lyskilde880nm IR LED
Maks. Sensing Distance65 ft.
NEMA-vurdering4
Antall bjelker22
Driftstemp. Område14 grader til 131 grader F
Total høyde22.65 "
Beskyttet høyde17.3 "
Tilbakestill typeNC
Responstid23 til 38 msek.
Sikkerhetsutgangs rangeringer500mA
Bredde2.08 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.71
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)70.61
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8541408000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ekstrautgangsforsterkere (100mA)
    • Kabeltilkoblingsmottaker (M12, 8 pin)
    • Effektiv blendervinkel (2.5 grader @ 3 m)
    • Antall Aux. Utganger (1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 70230-1222 Lysgardin beskyttet Høyde 17.3 tommer