Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON STI 44521-1060 Sikkerhetslåsebryter 2nc 5a @ 100v | AC2MMG 2LCH6

OMRON STI 44521-1060 Sikkerhetslåsebryter 2nc 5a @ 100v

På lager
Vare: AC2MMG Modell: 44521-1060Kryssref: 2LCH6
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
1 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
Body MaterialGlassfylt polyester
RørstørrelseM16
TilkoblingstypeM16
Kontakt skjema2NC
DC-kontaktvurdering0.5A @ 250V, 2A @ 24V
Dybde2.95 "
Høyde1.14 "
IP Rating67
NEMA-vurdering6
Driftsstyrke1.35 lb.
Driftstemp. Område-4 grader til 176 grader F
StilAktiveringsnøkkel, 90 graders aktuator, miniatyrtungedrevet
Bredde0.98 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandDO

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Roterbart hode, tåler rengjøring av vann

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
OMRON STI 44521-1040 Safety Interlock Switch 1no 1nc 5a@100v | AC2MMJ 2LCH8 44521-10401NO, 1NC-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 44521-1060 Sikkerhetslåsebryter 2nc 5a @ 100v
1 710 NOK / enhet