Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON STI 44506-5220 Kabeltrekkbryter Universal 2nc/1no | AA2KBK 10N118

OMRON STI 44506-5220 Kabeltrekkbryter Universal 2nc/1no

På lager
Vare: AA2KBK Modell: 44506-5220Kryssref: 10N118
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
5 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødkabelstrekkbryter
AC-kontaktvurdering1A
Tilfellet MaterialDie Cast Alloy
Kontakt skjema2NC / 1NO
DC-kontaktvurdering0.5A
Dybde3.39 "
IndikatorTension
IP Rating67
Lengde8.74 "
Maks. Kabelspenn246 ft.
Min. Strøm5mA @ 5 VDC
MonteringsstilUniversell
NEMA-vurdering6
Driftsstyrke28 lb.
TilbakestillPush Button
BryterfunksjonOpprettholdt
BytteevneEnkeltkabel
Termisk strømstyrke6A
Bredde3.78 "
Ledningsføring(3) 1/2" NPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.89
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8537109070
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 44506-5220 Kabeltrekkbryter Universal 2nc/1no
5 312 NOK / enhet