Øreklemmer

filtre

Øreklemmer (en type slangeklemmer) er festemidler med "ører" som krympes på slanger, rør eller slanger for å gi en sikker og lekkasjebestandig tilkobling. De er mye brukt...Les mer

OETIKER -

101-serie forzinket stål 2 øreklemmer

Øreklemmer i Oetiker 101-serien er mellomtrykksklemmer laget av anti-korrosivt, sinkbelagt stål for å gi økt klemmeområde sammenlignet med standard øreklemmer. De har en dobbel-øre-design for ekstra grep og gir konstant trykk rundt slangen, noe som gjør dem egnet for å håndtere termisk og vibrasjonsekspansjon eller sammentrekning. Disse enhetene leverer en grad av elastisitet på grunn av termisk ekspansjon eller vibrasjon, for å imøtekomme endringer i størrelsen på komponentene eller delene som sammenføyes. De sikrer en positiv og manipulasjonssikker forsegling og har en konfigurasjon i ett stykke. Den synlige deformasjonen av disse øreklemmene viser at de er riktig lukket. Oetiker sinkbelagte øreklemmer har avgradede kanter for å forhindre skade på slangen og finnes i tykkelser på 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 og 0.49 tommer. Raptor Supplies er en pålitelig leverandør av Oetiker klemmer.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferansePack SizeBåndtykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A101000003.1 mm til 4.1 mm0.138 "00411000.02 "723NOK 100
A101000023.4 mm til 5 mm0.197 "03051000.026 "723NOK 100
A101000013.5 mm til 4.5 mm0.138 "00451000.024 "723NOK 100
A101000045 mm til 7 mm0.236 "05071000.0275 "745NOK 100
A101000087 mm til 9 mm0.276 "07091000.0393 "757NOK 100
A101000118.1 mm til 11 mm0.276 "08111000.0393 "726NOK 100
A1010001610.8 mm til 13 mm0.276 "11131000.0393 "773NOK 100
A1010001912.5 mm til 15 mm0.295 "13151000.0393 "799NOK 100
A1010002214 mm til 17 mm0.315 "15171000.047 "840NOK 100
A1010002415 mm til 18 mm0.315 "15181000.0472 "834NOK 100
A1010002716.2 mm til 20 mm0.335 "17201000.059 "884NOK 100
A1010002918.1 mm til 22 mm0.354 "19221000.059 "1 570NOK 100
A1010003019 mm til 23 mm0.354 "20231000.059 "1 027NOK 100
A1010003221.1 mm til 25 mm0.394 "22251000.059 "1 820NOK 100
A1010003422.5 mm til 27 mm0.394 "23271000.059 "1 125NOK 100
A1010003524 mm til 28 mm0.394 "25281000.059 "1 277NOK 100
A1010003726.3 mm til 31 mm0.394 "27311000.059 "1 316NOK 100
A1010003927 mm til 31 mm0.27 "28311000.059 "996NOK 100
A1010004129.3 mm til 34 mm0.394 "31341000.059 "1 986NOK 100
A1010004332 mm til 37 mm0.394 "34371000.059 "1 452NOK 100
A1010004535 mm til 40 mm0.394 "37401000.059 "2 428NOK 100
A1010004737.6 mm til 43 mm0.394 "40431000.059 "3 031NOK 100
A1010004940.6 mm til 46 mm0.394 "43461000.059 "2 813NOK 100
OETIKER -

105-serien, sink øreklemme med mekanisk sperre

Oetiker øreklemmer er designet for å gi pålitelig og semi-permanent klemme av slanger i petrokjemisk industri, hydraulikk og bilindustri. Disse øreklemmene er ideelle for bruk i tverrbundet polyeten (PEX) rør og vannforsyningsrørsystemer. De har synlig deformasjon for å gi indikasjon på riktig lukking og en fordypning for å levere maksimal klemkraft. De er tilgjengelige i varianter med enkle eller doble ører. Brukere bør velge en enkelt øreklemme hvis de ønsker å oppnå ensartet kompresjon rundt slangen/røret, og en dobbel ørevariant for utvidet klemmeområde, når de har å gjøre med materialer som er sårbare for termisk ekspansjon eller sammentrekning.
Øreklemmer i Oetiker 105-serien har ett enkelt øre for rask installasjon og fastspenning. De har galvanisert stålkonstruksjon for duktilitet, mild korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse sinkbelagte øreklemmene i stål er integrert med en mekanisk forrigling for å holde klemmene sikkert lukket og samtidig forhindre korrosjon på grunn av punktsveising av klemmene. De har spesialformede, gratfrie stripekanter med 7 mm båndbredde for å redusere risikoen for skade på slanger eller andre deler som klemmes. Raptor Supplies tilbyr disse Oetiker sink øreklemmer i klemmebredde på 8.3 til 99.5 tommer. Vi leverer også disse øreklemmene i rustfri stålkonstruksjon for eksepsjonell korrosjonsbestandighet og levetid.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferansePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A105000708.3 mm til 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E1001 164NOK 100
A105000008.9 mm til 10.5 mm0.27 "105 / 5E100255NOK 100
A105000019.7 mm - 11.3 mm0.27 "113100-100
RFQ
A105003379.7 mm til 11.3 mm0.27 "113 / 5E100271NOK 100
A1050000210.4 mm - 12.3 mm0.27 "123100-100
RFQ
A1050033310.4 mm til 12.3 mm0.27 "123 / 6E100271NOK 100
A1050000311.4 mm - 13.3 mm0.27 "133100-100
RFQ
A1050032511.4 mm til 13.3 mm0.27 "133 / 6E100591NOK 100
A1050000611.9 mm - 14 mm0.27 "140100-100
RFQ
A1050033411.9 mm til 14 mm0.27 "140 / 6.5E100271NOK 100
A1050000712.6 mm - 14.5 mm0.27 "145100-100
RFQ
A1050033812.6 mm til 14.5 mm0.27 "145 / 6E1001 183NOK 100
A1050007813.5 mm - 15.2 mm0.27 "152100-100
RFQ
A1050000813.5 mm - 15.7 mm0.27 "157100-100
RFQ
A1050033913.5 mm til 15.7 mm0.27 "157 / 7E100271NOK 100
A1050007913.9 mm - 16.5 mm0.27 "165100-100
RFQ
A1050000915.1 mm - 17 mm0.27 "170100-100
RFQ
A1050032815.1 mm til 17 mm0.27 "170 / 6E1001 183NOK 100
A1050001015.7 mm til 18.5 mm0.27 "185 / 9E1001 183NOK 100
A1050034017 mm til 19.8 mm0.27 "198 / 9E1001 183NOK 100
A1050001117.0 mm - 19.8 mm0.27 "198100-100
RFQ
A1050001218.2 mm til 21 mm0.27 "210 / 9E1001 183NOK 100
A1050001319.8 mm - 22.6 mm0.27 "226100-100
RFQ
A1050033119.8 mm til 22.6 mm0.27 "226 / 9E1001 183NOK 100
A1050001421.3 mm - 24.1 mm0.27 "241100-100
RFQ
OETIKER -

151-serie 2 øreklemmer i rustfritt stål

Øreklemmer i Oetiker 151-serien er mellomtrykksklemmer som har en dobbel-øre-design for ekstra grep og gir konstant trykk rundt slangen, noe som gjør dem egnet for å håndtere termisk og vibrasjonsekspansjon eller sammentrekning. De er laget av anti-korrosivt rustfritt stål for å tilby økt klemmeområde sammenlignet med standard øreklemmer, samt gi ekstra holdbarhet. Oetiker øreklemmer i rustfritt stål har avgradede kanter for å forhindre skade på slangen og har kapasitet til å levere en grad av elastisitet på grunn av termisk ekspansjon eller vibrasjon, for å imøtekomme endringer i størrelsen på komponentene eller delene som skal sammenføyes. Den synlige deformasjonen av disse øreklemmene viser at de er riktig lukket, og konfigurasjonen i ett stykke sikrer en positiv og manipulasjonssikker forsegling. Disse øreklemmene av stål er tilgjengelige i størrelser fra 3.1 mm til 46 mm og båndtykkelser på opptil 0.394 tommer. Raptor Supplies er en pålitelig leverandør av Oetiker klemmer.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferansePack SizeBåndtykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A151000003.1 mm til 4.1 mm0.27 "0041R100-1 260NOK 100
A151000023.4 mm til 5 mm0.27 "0305R100-668NOK 100
A151000013.5 mm til 4.5 mm0.27 "0045R100-668NOK 100
A151000035 mm til 7 mm0.236 "0507R1000.024 "945NOK 100
A151000047 mm til 9 mm0.276 "0709R1000.031 "1 023NOK 100
A151000238 mm til 11 mm0.276 "0811R1000.024 "1 023NOK 100
A1510000611.1 mm til 13 mm0.276 "1113R1000.024 "1 102NOK 100
A1510000712.5 mm til 15 mm0.295 "1315R1000.024 "1 101NOK 100
A1510000814 mm til 17 mm0.315 "1517R1000.031 "1 273NOK 100
A1510000915 mm til 18 mm0.315 "1518R1000.024 "1 233NOK 100
A1510001016.2 mm til 20 mm0.335 "1720R1000.024 "1 502NOK 100
A1510001118.1 mm til 22 mm0.394 "1922R1000.039 "1 478NOK 100
A1510001219.1 mm til 23 mm0.354 "2023R1000.024 "1 669NOK 100
A1510001321.1 mm til 25 mm0.394 "2225R1000.039 "1 661NOK 100
A1510001422.5 mm til 27 mm0.394 "2327R1000.024 "1 858NOK 100
A1510001524 mm til 28 mm0.394 "2528R1000.039 "1 903NOK 100
A1510001829.3 mm til 34 mm0.27 "3134R100-2 443NOK 100
A1510001932 mm til 37 mm0.27 "3437R100-1 756NOK 100
A1510002035 mm til 40 mm0.27 "3740R100-1 840NOK 100
A1510002137.6 mm til 43 mm0.27 "4043R100-1 924NOK 100
A1510002240.6 mm til 46 mm0.27 "4346R100-2 008NOK 100
OETIKER -

153 serie 1 øreklemmer, rustfritt stål

Hva er Oetiker øreklemmer?
Oetiker øreklemmer er konstruert for å koble et rør til et rør eller en kobling (som en slangepluggforbindelse) uten lim. Disse ikke-smurte klemmene er ideelle for applikasjoner der lekkasje er et problem. Ved å opprettholde svært lav geometri, øker det lukkede øret klemkraften og skaper en fjæreffekt når slangematerialet utvider seg eller trekker seg sammen som svar på termiske eller mekaniske påvirkninger som temperatur og vibrasjoner. Disse øreklemmene er et flott alternativ til plastfesteklemmer og glidelåser.
Oetiker 153-seriens enkeltøreklemmer er laget av rustfritt stål og er punktsveiset i stedet for å bruke en mekanisk forrigling, for å tilby overlegen strukturell stabilitet og korrosjonsbestandighet. Når båndene har blitt klemt rundt slangen, plasseres klemmene over enden av tilkoblingsslangen, og strammer båndet rundt slangen og skaper en sikker passform. For å sikre at du har en riktig passform, sørg for at øreklemmens størrelse bare er litt større enn slangestørrelsen. Det skal være en forskjell på 0.4 mm mellom innvendig diameter på klipsen og den totale diameteren på røret og beslaget. Det anbefales å bruke en enkelt øreklemme når plassen er begrenset, og en dobbel øreklemme når det er nok plass. Disse Oetiker øreklemmene i rustfritt stål er integrert med en mekanisk forrigling for å holde klemmene sikkert lukket og forhindre korrosjon på grunn av punktsveising av klemmene. De har unikt utformede, gratfrie stripekanter for å redusere risikoen for skade på slanger eller andre deler som klemmes. Raptor Supplies tilbyr disse Oetiker øreklemmer i størrelser fra 2.9 til 17.5 tommer.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A153000002.9 mm til 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100465NOK 100
A153000013 mm til 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100939NOK 100
A153000023.3 mm til 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100465NOK 100
A153000463.7 mm - 4.6 mm0.27 "4.64 mm100-100
RFQ
A153000543.7 mm til 4.6 mm0.27 "4.63 mm100847NOK 100
A153000034.1 mm til 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm1001 221NOK 100
A153000474.6 mm - 5.6 mm0.27 "5.64 mm100-100
RFQ
A153000554.6 mm til 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm1001 240NOK 100
A153000045.1 mm til 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm1001 221NOK 100
A153000055.6 mm til 6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100481NOK 100
A153000066.1 mm til 7 mm0.27 "73 mm100481NOK 100
A153000076.5 mm til 7.5 mm0.27 "7.53.5 mm1001 221NOK 100
A153000086.8 mm til 8 mm0.27 "84 mm100481NOK 100
A153000107.5 mm til 8.7 mm0.27 "8.74 mm100481NOK 100
A153000128.1 mm til 9.5 mm0.27 "9.55 mm100507NOK 100
A153000138.5 mm til 10 mm0.27 "105 mm100507NOK 100
A153000149.1 mm til 10.5 mm0.27 "10.55 mm100507NOK 100
A153000159.3 mm til 11 mm0.27 "115.5 mm100507NOK 100
A153000169.6 mm til 11.3 mm0.27 "11.35.5 mm1001 221NOK 100
A1530001710.1 mm til 11.8 mm0.27 "11.85.5 mm100507NOK 100
A1530001810.1 mm til 12 mm0.27 "126.5 mm1001 221NOK 100
A1530001910.3 mm til 12.3 mm0.27 "12.36.5 mm100507NOK 100
A1530002010.8 mm til 12.8 mm0.27 "12.86.5 mm100542NOK 100
A1530002111.3 mm til 13.3 mm0.27 "13.36.5 mm1001 221NOK 100
A1530002211.8 mm til 13.8 mm0.27 "13.86.5 mm100542NOK 100
OETIKER -

154 serie 1 øreklemmer med innsats

Slangeklemmer med innsats (som Oetiker 154 Series rustfritt stål ettøreklemmer) er ideelle for å klemme slanger der det kreves et sikrere grep, sammenlignet med konvensjonelle klemmer. Disse enkeltøreklemmene har en tynnvegget innsatsring for å sikre nesten jevn kompresjon rundt omkretsen av klemmen og er egnet for bruksområder som involverer myk eller hard gummi og plast. Gropen eller fordypningen på øret til disse klemmene øker klemkraften for å gi et tettere grep.
De er integrert med en mekanisk forrigling for enkel lukking av klemmene, og gir større korrosjonsmotstand enn punktsveisede klemmer. I tillegg er disse klemmene laget av rustfritt stål, slik at de kan motstå korrosjon og avleiring. De er nyttige for bruksområder som matforedling og kommersielt fiske, som involverer eksponering for etsende elementer, spesielt saltvann. Modeller uten innsatser (Oetiker 153-serien enkeltøreklemmer) er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A154000102.5 mm til 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm1002 940NOK 100
A154000112.7 mm til 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100992NOK 100
A154000122.9 mm til 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm1002 672NOK 100
A154000543.3 mm - 4.2 mm0.27 "04.6RER5.5 mm100-100
RFQ
A154000633.3 mm til 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm1002 332NOK 100
A154000133.7 mm til 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm1001 985NOK 100
A154000554.2 mm - 5.2 mm0.27 "05.6RER5.5 mm100-100
RFQ
A154000644.2 mm til 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm1002 271NOK 100
A154000144.7 mm til 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm1002 214NOK 100
A154000155.2 mm til 6.2 mm0.27 "06.6RER3.2 mm100908NOK 100
A154000165.6 mm til 6.5 mm0.27 "07.0RER3 mm1002 195NOK 100
A154000175.9 mm til 7 mm0.27 "07.5RER3.5 mm1002 195NOK 100
A154000186.3 mm til 7.5 mm0.27 "08.0RER4 mm100908NOK 100
A154000196.6 mm til 7.8 mm0.27 "08.3RER4 mm1001 130NOK 100
A154000207 mm til 8.2 mm0.27 "08.7RER4 mm100908NOK 100
A154000217 mm til 8.5 mm0.27 "09.0RER5 mm100908NOK 100
A154000227.5 mm til 9 mm0.27 "09.5RER5 mm1002 195NOK 100
A154000238 mm til 9.5 mm0.27 "10.0RER5 mm100908NOK 100
A154000248.5 mm til 10 mm0.27 "10.5RER5 mm100908NOK 100
A154000258.8 mm til 10.5 mm0.27 "11.0RER5.5 mm100908NOK 100
A154000269.1 mm til 10.8 mm0.27 "11.3RER5.5 mm100939NOK 100
A154000289.5 mm til 11.5 mm0.27 "12.0RER6.5 mm1002 195NOK 100
A154000279.6 mm til 11.3 mm0.27 "11.8RER5.5 mm1002 195NOK 100
A154000299.8 mm til 11.8 mm0.27 "12.3RER6.5 mm100939NOK 100
A1540003010.3 mm til 12.3 mm0.27 "12.8RER6.5 mm1002 195NOK 100
OETIKER -

155-serie rustfrie 1 øreklemmer med mekanisk lås

Oetiker øreklemmer er designet for å gi pålitelig og semi-permanent klemme av slanger i petrokjemisk industri, hydraulikk og bilindustri. Disse øreklemmene er ideelle for bruk i tverrbundet polyeten (PEX) rør og vannforsyningsrørsystemer. De har synlig deformasjon for å gi indikasjon på riktig lukking og en fordypning for å levere maksimal klemkraft. De er tilgjengelige i varianter med enkle eller doble ører. Brukere bør velge en enkelt øreklemme hvis de ønsker å oppnå ensartet kompresjon rundt slangen/røret, og en dobbel ørevariant for utvidet klemmeområde, når de har å gjøre med materialer som er sårbare for termisk ekspansjon eller sammentrekning.
Øreklemmer i Oetiker 155-serien er utstyrt med ett enkelt øre for rask installasjon og fastspenning. De er laget av rustfritt stål, krom og nikkel for strukturell styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse øreklemmene i 155-serien er integrert med en mekanisk forrigling for sikker lukking av klemmene og forhindrer korrosjon forbundet med punktsveising av klemmene. De har spesialformede, gratfrie stripekanter med 7 mm båndbredde og 0.6 mm tykkelse for å redusere skader på slangene som klemmes. Raptor Supplies tilbyr disse Oetiker rustfrie stålklemmene i klembredde på 8.9 til 99.5 tommer. Vi leverer også disse øreklemmene i galvanisert stålkonstruksjon for mild korrosjonsbestandighet og duktilitet.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A155000708.3 mm - 10.1 mm0.27 "101-100-100
RFQ
A155000008.9 mm til 10.5 mm0.27 "1055 mm100305NOK 100
A155000019.7 mm til 11.3 mm0.27 "1135 mm100309NOK 100
A1550000210.4 mm til 12.3 mm0.27 "1236 mm100316NOK 100
A1550000311.4 mm til 13.3 mm0.27 "1336 mm1001 183NOK 100
A1550000611.9 mm til 14 mm0.27 "1406.5 mm100320NOK 100
A1550000712.6 mm til 14.5 mm0.27 "1456 mm1001 183NOK 100
A1550007112.6 mm til 15.2 mm0.27 "152-100332NOK 100
A1550000813.8 mm til 15.7 mm0.27 "1577 mm1001 183NOK 100
A1550007213.9 mm til 16.5 mm0.27 "165-100339NOK 100
A1550000915.1 mm til 17 mm0.27 "1706 mm100339NOK 100
A1550001015.7 mm til 18.5 mm0.27 "1859 mm1001 202NOK 100
A1550001117 mm til 19.8 mm0.27 "1989 mm1001 202NOK 100
A1550001218.2 mm til 21 mm0.27 "2109 mm1001 202NOK 100
A1550001319.8 mm til 22.6 mm0.27 "2269 mm100378NOK 100
A1550001421.3 mm til 24.1 mm0.27 "2419 mm1001 890NOK 100
A1550001522.8 mm til 25.6 mm0.27 "2569 mm100859NOK 100
A1550001624 mm til 27.1 mm0.27 "27110 mm1001 202NOK 100
A1550001725.5 mm til 28.6 mm0.27 "28610 mm1001 202NOK 100
A1550001827 mm til 30.1 mm0.27 "30110 mm100420NOK 100
A1550001928.5 mm til 31.6 mm0.27 "31610 mm1001 202NOK 100
A1550002030 mm til 33.1 mm0.27 "33110 mm1001 202NOK 100
A1550002131.5 mm til 34.6 mm0.27 "34610 mm1001 202NOK 100
A1550002233 mm til 36.1 mm0.27 "36110 mm1002 768NOK 100
A1550002334.5 mm til 37.6 mm0.27 "37610 mm100469NOK 100
OETIKER -

159-serien justerbare klemmer, rustfritt stålbånd

Hva er justerbare slangeklemmer?
Justerbare slangeklemmer er nyttige for å feste en slange til en fitting/nippel slik at væsken inne i slangen kan bevege seg fra ett område til et annet uten å søle eller lekke. Disse små, sirkulære klemmene er laget av aluminium eller lignende tynne metaller, og kan strammes med en liten skrue. De kan også brukes som valgfritt verktøy for kabelbånd eller gaffatape.
Oetiker 159-seriens justerbare klemmer er integrert med Connecting-teknologi, noe som gjør dem ideelle for myke materialer. Disse klemmene tillater en rekke inngrepsposisjoner og kan justeres til flere nominelle diametre. Disse øreklemmene er designet for enkel og rask installasjon. Den synlige deformasjonen av øret gir bevis på riktig lukking mens du kobler PEX-slanger til plastfittings i kaffe- og salgsautomater. Oetiker 159-seriens justerbare klemmer har gradfrie kanter for å redusere risikoen for skade på deler som klemmes. Disse klemmene danner en jevn forsegling ved å opprettholde formen når de er installert. De har en indre ring med radiell føring for å gi tetting rundt hele.

StilModellstørrelse RangeLås TypeBandbreddePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A1590000225 mm til 50 mmUtvendig forrigling0.27 "100465NOK 100
RFQ
A1590000525 mm til 50 mmInnvendig forrigling0.27 "100465NOK 100
RFQ
A1590000440 mm til 110 mmUtvendig forrigling0.27 "100637NOK 100
RFQ
A1590000740 mm til 110 mmInnvendig forrigling0.27 "1001 290NOK 100
RFQ
OETIKER -

163-serien justerbare klemmer, rustfritt stålbånd

Oetiker øreklemmer er designet for å gi pålitelig og semi-permanent klemme av slanger i petrokjemisk industri, hydraulikk og bilindustri. Disse øreklemmene er ideelle for bruk i tverrbundet polyeten (PEX) rør og vannforsyningsrørsystemer. De har synlig deformasjon for å gi indikasjon på riktig lukking og en fordypning for å levere maksimal klemkraft. De er tilgjengelige i varianter med enkle eller doble ører. Brukere bør velge en enkelt øreklemme hvis de ønsker å oppnå ensartet kompresjon rundt slangen/røret, og en dobbel ørevariant for utvidet klemmeområde, når de har å gjøre med materialer som er sårbare for termisk ekspansjon eller sammentrekning.
Oetiker øreklemmer er tilgjengelig i varianter med en mekanisk låsing, en flerposisjonssperre eller et innlegg for sikker lukking av klemmene.
Oetiker Clamps 163-seriens justerbare øreklemmer er integrert med en flerposisjonslås som har flere inngrepsposisjoner for å justere klemmen til flere nominelle diametre. Disse klemmene har et enkelt øre for rask installasjon og jevn klemme av slanger. De har konstruksjon i rustfritt stål for høy korrosjonsmotstand og strukturell stivhet. Disse justerbare sirkulære klemmene har en indre ring med radiell føring for jevn tetting rundt slangen. De har spesielt utformede, gratfrie stripekanter for å redusere risikoen for skade på slanger eller andre deler som klemmes. Raptor Supplies tilbyr disse Oetiker justerbare slangeklemmer i klemmeområde på 23.6 til 132 tommer. Vi leverer også klemmer med galvanisert stålkonstruksjon for mild korrosjonsbestandighet og duktilitet.

StilModellstørrelse RangeMaterialeBandbreddeStørrelsesreferansePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A1630028123.6 mm til 30 mm-0.27 "30A100-100
RFQ
A1630002223.6 mm til 30 mm-0.27 "30100840NOK 100
A1630028225.6 mm til 32 mm-0.27 "32A100-100
RFQ
A1630017925.6 mm til 32 mm-0.27 "32100618NOK 100
A1630002328.6 mm til 35 mm-0.27 "35100992NOK 100
A1630028328.6 mm til 35 mm-0.27 "35A100-100
RFQ
A1630028430.6 mm til 37 mm-0.27 "37A100-100
RFQ
A1630025130.6 mm til 37 mm-0.27 "37100633NOK 100
A1630028533.6 mm til 40 mm-0.27 "40A100-100
RFQ
A1630002433.6 mm til 40 mm-0.27 "40100649NOK 100
A1630002538.6 mm til 45 mm-0.27 "45100683NOK 100
A1630028638.6 mm til 45 mm-0.27 "45A100-100
RFQ
A1630002643.6 mm til 50 mm-0.27 "50100714NOK 100
A1630028743.6 mm til 50 mm-0.27 "50A100-100
RFQ
A1630002747.5 mm til 56 mm-0.27 "56100759NOK 100
A1630028847.5 mm til 56 mm-0.27 "56A100-100
RFQ
A1630028953.5 mm til 62 mm-0.27 "62A100-100
RFQ
A1630002853.5 mm til 62 mm-0.27 "621001 069NOK 100
A1630002959.5 mm til 68 mm-0.27 "681001 107NOK 100
A1630029059.5 mm til 68 mm-0.27 "68A100-100
RFQ
A1630030164 mm til 72 mm-0.35 "72A100-100
RFQ
A1630003864 mm til 72 mm-0.35 "721001 088NOK 100
A1630029165.5 mm til 74 mm-0.27 "74A100-100
RFQ
A1630003065.5 mm til 74 mm-0.27 "74100851NOK 100
A1630003970 mm til 78 mm-0.35 "781001 118NOK 100
OETIKER -

167-serie trinnløse øreklemmer

Oetiker 167-serien trinnløse øreklemmer har en standard ørestørrelse som krever et installasjonsverktøy for montering. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon og sikre 360 ​​grader, jevn kompresjon og overflatetrykk. Disse øreklemmene har en patentert PEXGrip rørkobling som griper røret for enkel, rask og sikker installasjon. Det forhindrer også at klemmen glir. Den spesielle designen til Oetiker 167-serien trinnløse klemmer overlapper og/eller eliminerer den indre omkretsen av enheten for å gi en optimal, lekkasjefri forsegling og perfekt rundhet. Videre utøver fjær-i-spor (fjær som ligger i spor) trykk på de sammensatte delene for å gjøre det mulig for enheten å påføre repeterende radiell kraft helt rundt diameteren til forbindelsen.
Raptor Supplies er en pålitelig leverandør av Oetiker-klemmer som gir en sikker forbindelse til komponenter eller deler som sammenføyes, mens de håndterer termisk og vibrasjonsekspansjon eller sammentrekning.

StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseBånddimensjonØrebreddePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A167024885.3 mm til 6.5 mm0.19 "6.5-505R5 mm x 0.54 mm1001 450NOK 100
A167000015.8 mm til 7 mm0.19 "7.0-505R5 mm x 0.54 mm100687NOK 100
A167000026.8 mm til 8 mm0.19 "8.0-505R5 mm x 0.54 mm1001 183NOK 100
A167000037 mm til 8.7 mm0.19 "8.7-505R5 mm x 0.55.5 mm1001 183NOK 100
A167000047.8 mm til 9.5 mm0.197 "9.5-505R5 mm x 0.55.5 mm100862NOK 100
A167000058.3 mm til 10 mm0.197 "10.0-505R5 mm x 0.55.5 mm100862NOK 100
A167000068.8 mm til 10.5 mm0.197 "10.5-505R5 mm x 0.55.5 mm100862NOK 100
A167024929.2 mm til 10.9 mm0.197 "10.9-505R5 mm x 0.55.5 mm100862NOK 100
A167000099.8 mm til 12.3 mm0.276 "12.3-706R7 mm x 0.68 mm100868NOK 100
A167009929.8 mm til 12.3 mm0.276 "12.37 mm x 0.6-100887NOK 100
A1670000810.1 mm til 11.8 mm0.197 "11.8-505R5 mm x 0.55.5 mm100862NOK 100
A1670249310.3 mm til 12.8 mm0.276 "12.8-706R7 mm x 0.68 mm100868NOK 100
A1670249010.3 mm til 12.8 mm0.276 "12.87 mm x 0.6-100887NOK 100
A1670099310.8 mm til 13.3 mm0.276 "13.37 mm x 0.6-100887NOK 100
A1670001010.8 mm til 13.3 mm0.276 "13.3-706R7 mm x 0.68 mm100868NOK 100
A1670001111.3 mm til 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 mm x 0.68 mm100868NOK 100
A1670099711.5 mm til 14 mm0.276 "147 mm x 0.6-100882NOK 100
A1670001211.5 mm til 14 mm0.27 "14.0-706R7 mm x 0.68 mm1001 183NOK 100
A1670001312 mm til 14.5 mm0.27 "14.5-706R7 mm x 0.68 mm100859NOK 100
A1670099912 mm til 14.5 mm0.276 "14.57 mm x 0.6-100907NOK 100
A1670001512.8 mm til 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 mm x 0.68 mm100879NOK 100
A1670001613.2 mm til 15.7 mm0.27 "15.7-706R7 mm x 0.68 mm1001 298NOK 100
A1670100513.2 mm til 15.7 mm0.276 "15.77 mm x 0.6-100912NOK 100
A1670249413.7 mm til 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 mm x 0.68 mm100879NOK 100
A1670100914.5 mm til 17 mm0.276 "177 mm x 0.6-100907NOK 100
NITRA -

Justerbare slangeklemmer

StilModellPris (eks. mva)
AHC-12119NOK
BHC-34200NOK
CHC-38114NOK
DHC-14105NOK
EHC-316105NOK
FHC-58143NOK
GHC-516109NOK
NITRA -

Sammenlåsende slangeklemmer

StilModellPris (eks. mva)
AHCSS-14114NOK
BHCSS-38119NOK
CHCSS-58152NOK
DHCSS-12143NOK
EHCSS-34171NOK
FHCSS-516119NOK
GHCSS-1176NOK
HHCSS-316114NOK
DIXON -

Øreklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A100916NOK
RFQ
B1057NOK
RFQ
C185R10NOK
RFQ
D192231NOK
RFQ
B45511NOK
RFQ
B172017NOK
RFQ
B2418NOK
RFQ
B2267NOK
RFQ
B2107NOK
RFQ
B1407NOK
RFQ
B1337NOK
RFQ
E2731R39NOK
RFQ
B1137NOK
RFQ
B1237NOK
RFQ
C396R11NOK
RFQ
C286R9NOK
RFQ
C256R9NOK
RFQ
C145R7NOK
RFQ
E1517R23NOK
RFQ
C376R13NOK
RFQ
D343728NOK
RFQ
B133R8NOK
RFQ
E2327R34NOK
RFQ
A102118NOK
RFQ
F47010NOK
RFQ
OETIKER -

Slangeklemmer

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A16702498-1001 332NOK 100
RFQ
A16700028-1001 098NOK 100
RFQ
A16700110-1001 124NOK 100
RFQ
StilModellBandbreddeHodehøydeStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
AEZY-P-12.5-PA66-BK7.9mm5.6mm12.5 mm1.8mm1 501NOK
AEZY-P-12.0-PA66-BK7.9mm5.6mm12 mm1.8mm1 491NOK
AEZY-P-20.1-PA66-BK7.9mm6.8mm20.1 mm2mm1 692NOK
AEZY-P-20.8-PA66-BK7.9mm6.8mm20.8 mm2mm1 702NOK
AEZY-P-22.0-PA66-BK7.9mm6.8mm22 mm2mm1 781NOK
AEZY-P-24.7-PA66-BK7.9mm6.8mm24.7 mm2mm1 792NOK
AEZY-P-26.8-PA66-BK7.9mm6.8mm26.8 mm2mm1 868NOK
AEZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm1 419NOK
AEZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm1 455NOK
AEZY-P-12.7-PA66-BK7.9mm5.8mm12.7 mm1.8mm1 529NOK
AEZY-P-18.5-PA66-BK7.9mm6.8mm18.5 mm2mm1 675NOK
AEZY-P-13.7-PA66-BK7.9mm5.8mm13.7 mm1.8mm1 540NOK
AEZY-P-16.5-PA66-BK7.9mm6.8mm16.5 mm2mm1 640NOK
AEZY-P-16.8-PA66-BK7.9mm6.8mm16.8 mm2mm1 653NOK
AEZY-P-17.1-PA66-BK7.9mm6.8mm17.1 mm2mm1 660NOK
AEZY-P-23.1-PA66-BK7.9mm6.8mm23.1 mm2mm1 789NOK
AEZY-P-23.6-PA66-BK7.9mm6.8mm23.6 mm2mm1 791NOK
AEZY-P-28.0-PA66-BK7.9mm6.8mm28 mm2mm1 926NOK
AEZY-P-13.2-PA66-BK7.9mm5.8mm13.2 mm1.8mm1 498NOK
AEZY-P-19.6-PA66-BK7.9mm6.8mm19.6 mm2mm1 683NOK
AEZY-P-17.6-PA66-BK7.9mm6.8mm17.6 mm2mm1 078NOK
AEZY-P-15.9-PA66-BK7.9mm6.8mm15.9 mm2mm1 624NOK
AEZY-P-14.5-PA66-BK7.9mm6.8mm14.5 mm2mm1 579NOK
AEZY-P-15.0-PA66-BK7.9mm6.8mm15 mm2mm1 599NOK
AEZY-P-15.7-PA66-BK7.9mm6.8mm15.7 mm2mm1 620NOK
HCL FASTENERS -

Herbie Clip plastslangeklemme

HCL Clampings Herbie Clip plastslangeklemmer har to sammenlåsende tannkjever som påfører to ganger klemkraften som utøves av andre lignende klemmer. Disse klemmene er laget av varme / UV-stabilisert og ROHS-kompatibel nylon 6.6 og kan fungere ved temperaturer fra -40 grader Fahrenheit til 338 grader Fahrenheit. Disse kvalitetsslangeklemmene er mye brukt i bil-, landbruks- og farmasøytisk industri, og kommer i forskjellige hodehøyder, båndbredder og båndtykkelser.

StilModellBandbreddeHodehøydeAntall stykkerstørrelse RangeTykkelsePris (eks. mva)
AHC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm til 6.5 mm1.4mm3 682NOK
AHC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm til 7.9 mm1.6mm3 257NOK
AHC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm til 10.3 mm1.7mm2 667NOK
AHC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm til 9.2 mm1.6mm2 622NOK
AHC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm til 11.8 mm1.7mm1 419NOK
AHC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm til 13.8 mm1.7mm1 532NOK
AHC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm til 13.4 mm1.8mm1 481NOK
AHC-J-PA66-BK6.4mm14.2mm150020.3 mm til 23 mm2.1mm2 851NOK
AHC-F-PA66-BK7.1mm12.9mm500015.0 mm til 17.1 mm2mm8 681NOK
AHC-H-PA66-BK7.1mm12.7mm500018.1 mm til 20.6 mm2.1mm9 041NOK
AHC-L-PA66-BK7.1mm12.5mm150024.5 mm til 27.6 mm2.1mm7 439NOK
AHC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm til 15.1 mm2mm8 546NOK
AHC-G-PA66-BK7.3mm12.5mm500016.9 mm til 19.1 mm2.1mm8 861NOK
AHC-K-PA66-BK7.3mm13.7mm150023.1 mm til 26.1 mm2.2mm3 126NOK
AHC-M-PA66-BK7.4mm13.4mm100026.5 mm til 29.5 mm2.2mm2 228NOK
AHC-96-PA66-BK8.5mm17.4mm50097.7 mm til 102.1 mm2.6mm3 435NOK
AHC-105-PA66-BK8.9mm16.2mm500105.3 mm til 111.8 mm2.6mm3 799NOK
AHC-85-PA66-BK8.9mm17.2mm50085.1 mm til 90.6 mm2.6mm3 075NOK
AHC-Q-PA66-BK8.9mm13.5mm75034.3 mm til 37.9 mm2.1mm2 104NOK
AHC-N-PA66-BK9 mm13.4mm100028.8 mm til 32.3 mm2mm5 945NOK
AHC-109-PA66-BK9 mm17.4mm500108.0 mm til 114.3 mm2.6mm3 845NOK
AHC-W-PA66-BK9 mm15mm100053.0 mm til 56.5 mm2.1mm3 306NOK
AHC-80-PA66-BK9 mm17.7mm60079.8 mm til 85 mm2.9mm3 429NOK
AHC-V-PA66-BK9 mm14.4mm100048.5 mm til 53.8 mm2.1mm3 256NOK
AHC-70-PA66-BK9.1mm15.5mm80070.0 mm til 75.4 mm2.6mm3 813NOK
FIMCO -

Slangeklemmer

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A50510221 / 2 "19NOK
B50511143 / 8 "13NOK
DIXON -

Pinch-On Clamp, Double Ear, 1/4 tomme størrelse, sinkbelagt stål

ModellSakPris (eks. mva)
507CE7BGJ-
RFQ
DIXON -

Trinnløs øreklemme, 9/16 tommer, 304 rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
999CE7BGV-
RFQ
DIXON -

Trinnløs øreklemme, 35/64 tommer, 304 rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
997CE7BGU-
RFQ
DIXON -

Trinnløs øreklemme, 1/2 tomme størrelse, rustfritt stål, 100 stk

ModellSakPris (eks. mva)
993CE7BGT-
RFQ
DIXON -

Trinnløs øreklemme, 3/8 tommer, 304 rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
986CE7BGQ-
RFQ
12

Øreklemmer

Øreklemmer er designet for bruk med kjeve tang for tilkobling av slanger, rør og fittings i rørleggerarbeid, produksjon, mat- og drikkevarebehandling og produksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Oetiker, Dixon, Oferta Motor Clamps og HCL Festeners stål, nylon og rustfritt stål øreslangeklemmer.
Oetiker klemmer har en 360-graders design for jevnt overflatetrykk og kompresjon over arbeidsstykket for å sikre et tett grep. De er videre utstyrt med innebygde låser for å eliminere klemmen som løsner ved installasjon.
Øreklemmer fra HCL Festemidler er ideelle for medisinske, hydromassasje-, bil- og landbruksoperasjoner.
Dixon øreklemmer tilbyr en innebygd fjærvirkning for å la klemmen puste uten å løsne. Disse øreklemmene er tilgjengelige i en rekke deler fra 100 til 5000 enheter på Raptor Supplies.

Bruker

Disse øreklemmene tilbyr et bredt spekter av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for applikasjoner med lavt til høyt trykk, som gruvedrift, landbruk, biler, oppvarming og ventilasjon, mat og drikke, dispenseringssystemer, vanning, kjemikalier og rørleggerarbeid. Disse sinkbelagte / nylon / rustfritt stål konstruerte øreklemmene brukes med gummislanger, plastrør, elektriske kabler og sveiseslanger.

Egenskaper

Oetiker Øreklemmer:

  • Oetiker 2-øre klemmer er middels trykk og tynne vegginnleggsringer med dobbel øredesign for et ekstra grep.
  • De gir 360 grader jevn kompresjon, samt overflate og konstant trykk rundt slangen, noe som gjør dem egnet for å håndtere termiske og vibrasjonsutvidelser eller sammentrekninger.
  • Disse klemmene har sinkbelagt stål eller rustfritt stålkonstruksjon for å sikre anti-korrosiv ytelse.
  • Konfigurasjonen i ett stykke av disse øreklemmene garanterer en positiv og manipulasjonssikker forsegling.
  • Disse Oetiker øreklemmene leveres med avgradede kanter for å forhindre skader på slangen.
  • Videre er de fleksible nok til å levere en grad av elastisitet, forårsaket av termisk ekspansjon eller vibrasjon, for derved å imøtekomme endringer i størrelsen på komponentene eller delene som sammenføyes.
  • Utvalgte modeller inkl 167 Series trinnløse klemmer har en patentert PEXGrip rørkobling som griper røret for enkel, rask og sikker installasjon. De tilbyr fjær-i-spor-design som utøver trykk ved å påføre radiell kraft kontinuerlig.
  • Den synlige deformasjonsfasiliteten til Oetiker justerbare klemmer gir bevis på riktig lukking mens du kobler PEX-slanger til plastfittings i kaffe- og salgsautomater og kan justeres til forskjellige nominelle diametre.
  • Oetiker enkeltøreklemmer er ideelle for å støtte lange lengder av rør og slanger. De bruker en mekanisk forrigling, i stedet for å punktsveise klemenheten, for å redusere oksidasjonshastighetene rundt lukkeelementene.

Oferta Motor Øreklemmer:

  • Disse Oferta Motor trinnløse klemmene har AISI 304 rustfritt stålkonstruksjon som reduserer oksidasjonsreaksjonen på de utsatte overflatene.

Dixon Øreklemmer:

  • Dixon trinnløse øreklemmer er i stand til å holde mot vibrasjoner og trykk eller materialkrymping på grunn av skiftende temperatur. De leveres med en innebygd fjærvirkning for å la klemmen puste uten å løsne.
  • Den glatte, indre bånddesignen til denne øreklemmen forhindrer skade på slangen, og fjær-i-spor-designen sikrer en 360 graders forsegling.

HCL festemidler Øreklemmer:

  • Disse nylon- og plastslangeklemmene fra HCL Fasteners er designet for å feste og sikre rør, slanger, kabler og rør selv ved høytrykksapplikasjoner.
  • Merkevaren herbie klipp Modeller har to sammenlåsende tannkjever som utøver dobbelt så stor klemkraft sammenlignet med andre lignende klemmer.

Arbeidsmekanisme

Standarder og godkjenninger

  • Oetiker øreklemmer er konstruert i samsvar med DIN EN ISO 9227 internasjonale standarder for å sikre korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
  • Oetiker slangeklemmer og tilbehør oppfyller kravene i IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015 standarder for miljømessig helse og feilfri, overlegen ytelse til klemmene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan plassere en slangeklemme riktig?

Slangeklemmer kommer i forskjellige former, stiler og størrelser. Imidlertid følger de fleste av dem samme prosess for riktig montering på en slange og rør / rørkobling. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenfallende delen, plasseres slangeklemmen mot enden av slangen, med omtrent 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.

Hvordan strammer vi en klemme?

For å stramme en klemme, klem klemmen med én hånd slik at enden motsatt av driveren glir inn i hylseholderen. Vri deretter driveren med klokken med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at gjengene på driveren griper inn i sporene på klemmen. Fortsett å dreie driveren til klemmen strammer godt rundt slangen.

Hvordan dimensjonere en øreklemme?

Bare analyser og mål den ytre diameteren (OD) til slangen som er installert på koblingen. Velg deretter en slangeklemme på en slik måte at den ytre diameteren på slangen er omtrent i midten av klemområdet til klemmen.

Er Oetiker-klemmer gjenbrukbare?

Raptor Supplies tilbyr også Oetiker trinnløse lavprofilklemmer som er gjenbrukbare i naturen. De kan åpnes og installeres flere ganger og kan monteres både radialt og aksialt. Oetikers lavprofil-, universal-, skrue- og profilklemmer er også gjenbrukbare i naturen.

Hvordan fjerner du en Oetiker-klemme?

Verktøy som en roterende eller bolleskjærer eller sidekutter kan brukes til å fjerne Oetiker-klemmer. Roterende kuttere anbefales imidlertid ikke, da de kan tukle eller skade slangen mens du kutter klemmen.

Hva er forskjellen mellom 1- og 2-øreklemmer?

Oetiker 2 øreklemmer har et større klemmeområde sammenlignet med 1 øreklemmer. Disse 2 øreklemmene gir høy klemkraft og skaper en fjæreffekt under sammentrekning og forlengelse av slangen.

Hvilke typer klemmer tilbyr Oetiker?

Oetiker tilbyr et bredt utvalg av klemmer inkludert skru, øre, fjær, ledning, ormutstyr og plastklemmer.

Hvilke typer øreklemmer gir økt motstand mot korrosjon?

Klemmer laget av rustfritt stål er korrosjonsbestandige. Så hvis du ser frem til å bruke disse klemmene i utendørs omgivelser, bør du velge de som er laget av rustfritt stål.

Hva er forskjellen mellom øreklemmer og ormegirklemmer?

Snekkegirklemmer bruker en skrue for å stramme som kanskje ikke fordeler trykket jevnt, mens øreklemmer har en krympemekanisme som gir en mer jevn og sikker forsegling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?