Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N01200.025.0150 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Inch Size, 100Pk | AE9EVW 6JCG6

NUCOR N01200.025.0150 Sekskantskrue, klasse 5, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE9EVW Modell: N01200.025.0150Kryssreferanse: 6JCG6

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

305NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHodehøydeleder BreddeLengdeLengde under hodettråd LengdeTrådstørrelseTrådstilPris
NUCOR 902010-PK sekskantskrue, klasse 5, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme størrelse, 100pk | AE9BQF 6HGA6 902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget404NOK
NUCOR 902012-PK sekskantskrue, klasse 5, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme størrelse, 100pk | AE9BQG 6HGA7 902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget435NOK
NUCOR 902015-PK sekskantskrue, klasse 5, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 tommers størrelse, 100pk | AE9BQJ 6HGA9 902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget533NOK
NUCOR 902017-PK sekskantskrue, klasse 5, 1/4-20 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme størrelse, 100pk | AE9BQK 6HGC0 902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget783NOK
NUCOR 902019-PK sekskantskrue, klasse 5, 1/4-20 gjengestørrelse, 3 tommers størrelse, 100pk | AE9BQL 6HGC1 902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget1 342 NOK
NUCOR 902096-PK sekskantskrue, klasse 5, 3/8-16 gjengestørrelse, 2-1/4 tommers størrelse, 50pk | AE9EVB 6JCC3 902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Delvis gjenget730NOK
NUCOR 902243-PK sekskantskrue, klasse 5, 5/8-11 gjengestørrelse, 2-1/4 tommers størrelse, 25pk | AE9EVL 6JCF0 902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Delvis gjenget813NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N01200.025.0150 Sekskantskrue, klasse 5, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme størrelse, 100pk
305NOK /pakke