Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.101.0400 Hex Cap Screw, Grade 8, 1-14 Thread Size, 4 Inch Size, 5Pk | AB3DXB 1RNA1

NUCOR N04160.101.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 4 tommers størrelse, 5pk

På lager
Vare: AB3DXB Modell: N04160.101.0400Kryssreferanse: 1RNA1

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

784NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
Diameter1"
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet4"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-4040-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse1-14
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.59
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.101.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 4 tommers størrelse, 5pk
784NOK /pakke