Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623340080 Låseslipeskive Fin 3 Tommer Pk 25 | AF8KWL 26ZK81

NORTON ABRASIVES 66623340080 Låseslipeskive fin 3 tommers pk 25

På lager
Vare: AF8KWL Modell: 66623340080Kryssreferanse: 26ZK81

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 116 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTP
VedleggstypeSnap-On / Off
UnderlagsmaterialePolyester klut
FARGEGrønn
Skive Dia.3"
Klasseend
Grit220
Maks. RPM20,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeVedleggstypeFARGESkive Dia.KlasseGritSakpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66623374818 Låseskive aluminiumoksyd 5 tommer grov Tp | AE3UUU 5GC55 6662337481812,000AluminiumoksidSnap-On / Offbrun5"Grov-Låsing av slipeskive1119NOK
NORTON ABRASIVES 66623374819 Låseskive aluminiumoksid 5 tommer Med Tp | AE3UUV 5GC56 6662337481912,000AluminiumoksidSnap-On / Offbrun5"Medium-Låsing av slipeskive1107NOK
NORTON ABRASIVES 66261010447 Låseskive aluminiumoksid 4-1/2 tommers grov Tp | AE7NND 5ZR31 6626101044712,000AluminiumoksidSnap-On / Offbrun4.5 "Grov-Låsing av slipeskive179NOK
NORTON ABRASIVES 66261010448 Låseskive aluminiumoksid 4-1/2 tomme Med Tp | AE7NNE 5ZR32 6626101044812,000AluminiumoksidSnap-On / Offbrun4.5 "Medium-Låsing av slipeskive179NOK
NORTON ABRASIVES 66623374823 Låseskive aluminiumoksid 4-1/2 tommer Vf Tp | AE7NNF 5ZR33 6662337482312,000AluminiumoksidSnap-On / Offbrun4.5 "Veldig fin-Låsing av slipeskive179NOK
NORTON ABRASIVES 66623340033 Låseslipeskive Medium 1 Tommer Pk 50 | AF8KVU 26ZK64 6662334003340,000AluminiumoksidSnap-On / OffMaroon1"Medium150Låsing av slipeskive50731NOK
NORTON ABRASIVES 66254498593 Låseslipeskive Grov 2 Tommer Pk 50 | AF8KVW 26ZK73 6625449859330,000AluminiumoksidSnap-On / Offbrun2"Grov80Låsing av slipeskive501 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623340080 Låseslipeskive fin 3 tommers pk 25
1 116 NOK /pakke