Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623333612 Conditioning Disc 4-1/2 tommer AO PK25 | AH2GNN 28AA80

NORTON ABRASIVES 66623333612 Conditioning Disc 4-1 / 2 inch AO PK25

På lager
Vare: AH2GNN Modell: 66623333612Kryssreferanse: 28AA80

Få tak i det April 30, tirsdag
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
2 648 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberplate
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
RyggvektX
FARGEMaroon
Skive Dia.4.5 "
KlasseMedium
Maks. RPM11,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)19.56
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakGritSlipende materialeSlipende typeMaks. RPMMonteringshullstørrelseVakuum hulldesignUnderlagsmaterialepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66623395002 Fiberskive 4 tommers diameter 50 korn PK10 | AG9WNX 22UR97 66623395002Fiberplate50AluminiumoksidCoated12,0005 / 8 "Ingen hullFiber25689NOK
NORTON ABRASIVES 66623395003 Fiberskive 4 tommers diameter 60 korn PK10 | AG9WNY 22UR98 66623395003Fiberplate60AluminiumoksidCoated12,0005 / 8 "Ingen hullFiber1075NOK
NORTON ABRASIVES 66623395009 Fiberskive 4.5 tommers diameter 50 korn PK10 | AG9WPE 22UT05 66623395009Fiberplate50AluminiumoksidCoated11,0007 / 8 "Ingen hullFiber25737NOK
NORTON ABRASIVES 66623395011 Fiberskive 4.5 tommers diameter 80 korn PK10 | AG9WPG 22UT07 66623395011Fiberplate80AluminiumoksidCoated11,0007 / 8 "Ingen hullFiber25171NOK
NORTON ABRASIVES 66623395019 Fiberskive 5 Tommer Diameter 60 Korn PK10 | AG9WPM 22UT13 66623395019Fiberplate60AluminiumoksidCoated10,0007 / 8 "Ingen hullFiber1036NOK
NORTON ABRASIVES 66623395022 Fiberskive 5 Tommer Diameter 120 Grit PK10 | AG9WPQ 22UT16 66623395022Fiberplate120AluminiumoksidCoated10,0007 / 8 "Ingen hullFiber1020NOK
NORTON ABRASIVES 66623395027 Fiberskive 7 Tommer Diameter 100 Grit PK10 | AG9WQN 22UT37 66623395027Fiberplate100AluminiumoksidCoated86005 / 8 "Ingen hullFiber1064NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623333612 Conditioning Disc 4-1 / 2 inch AO PK25
2 648 NOK /pakke