Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623325034 Låseslipeskive 2 tommers diameter Korning 120 Ts | AF7VAQ 22PD26

NORTON ABRASIVES 66623325034 Låseslipeskive 2 tommers diameter korn 120 Ts

På lager
Vare: AF7VAQ Modell: 66623325034Kryssreferanse: 22PD26

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåse slipeskiver
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTS
VedleggstypeRask forandring
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektB
FARGEGrønn
Skive Dia.2"
Klasseend
Grit120
Maks. RPM30,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode6805100000

Produktvarianter

ProduktModellFARGESkive Dia.KlasseGritSakMaks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66261095015 Låseslipeskive 3/4 tommers diameter Korning 50 Ts | AF7UYH 22PC41 66261095015brun3 / 4 "Grov50Låse slipeskiver40,00015NOK
NORTON ABRASIVES 66254428059 Låseslipeskive 3/4 tomme Diameter Korning 80 Ts | AF7UYK 22PC43 66254428059Maroon3 / 4 "Medium80Låse slipeskiver40,00015NOK
NORTON ABRASIVES 66623340026 Låsesandskive 1-1/2 tomme Diameter Korning 50 Ts | AF7UYU 22PC61 66623340026brun1.5 "Grov50Låse slipeskiver30,00018NOK
NORTON ABRASIVES 66254482328 Låsesandskive 1-1/2 tomme Diameter Korning 80 Ts | AF7UYW 22PC63 66254482328Maroon1.5 "Medium80Låse slipeskiver30,00017NOK
NORTON ABRASIVES 66254482336 Låsesandskive 1-1/2 tomme Diameter Korning 150 Ts | AF7UYX 22PC67 66254482336Blå1.5 "Veldig fin150Låse slipeskiver30,00017NOK
NORTON ABRASIVES 66261017819 Låseslipeskive 2 tommers diameter Korning 40 Ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Svart2"Ekstra Grov40Låse slipeskiver30,00027NOK
NORTON ABRASIVES 66623340074 Låseslipeskive 2 tommers diameter Korning 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074Grønn2"end120Låse slipeskiver30,00025NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623325034 Låseslipeskive 2 tommers diameter korn 120 Ts
30NOK / enhet