Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261139364 Slipeark 11 x 9 tommer 320 G Sc - Pakke med 50 | AB2AZH 1KUL8

NORTON ABRASIVES 66261139364 Slipeark 11 x 9 tommer 320 G Sc - Pakke med 50

På lager
Vare: AB2AZH Modell: 66261139364Kryssreferanse: 1KUL8

Få tak i det April 30, tirsdag
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
1 114 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeSilisiumkarbid
UnderlagsmaterialeVanntett papir
RyggvektA
FARGEGrå
KlasseEkstra fin
Grit320
Lengde11 "
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.702
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode6805301000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEKlasseGritLengdepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66261100920 Slipeark 11 x 9 tommer P320 G Sc - Pakke med 25 | AB2AYV 1KUK4 662611009209"SilisiumkarbidVanntett papirCGråEkstra finP32011 "251 797 NOK
NORTON ABRASIVES 66261126333 Slipeark 11 x 9 tommer 280 G aluminiumoksid - pakke med 50 | AB2AZC 1KUL3 662611263339"AluminiumoksidKlutJbrunEkstra fin28011 "501 252 NOK
NORTON ABRASIVES 66261126332 Slipeark 11 x 9 tommer 320 G aluminiumoksid - pakke med 50 stk | AB2AZD 1KUL4 662611263329"AluminiumoksidKlutJbrunEkstra fin32011 "501 430 NOK
NORTON ABRASIVES 66261131627 Slipeark 11 x 9 tommer P280 G aluminiumoksid - pakke med 100 stk | AB2BAC 1KUT2 662611316279"AluminiumoksidLatex-mettet papirBbrunEkstra finP28011 "1001 699 NOK
NORTON ABRASIVES 66261131626 Slipeark 11 x 9 tommer P320 G aluminiumoksid - pakke med 100 stk | AB2BAD 1KUT3 662611316269"AluminiumoksidLatex-mettet papirBbrunEkstra finP32011 "1001 626 NOK
NORTON ABRASIVES 66261139365 Slipeark, veldig fin silisiumkarbid, 280 korn, størrelse 11" x 9" | AX3MAL 1LYG1 662611393659"SilisiumkarbidVanntett papirAGråVeldig fin28011 "501 094 NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES 66261139366 Veldig fin silisiumkarbidslipeplate, 240 korn, 11 L x 9 tommer B, 50 pk | CD2KER 1LZJ5 662611393669"SilisiumkarbidVanntett papirAGråVeldig fin24011 "501 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261139364 Slipeark 11 x 9 tommer 320 G Sc - Pakke med 50
1 114 NOK /pakke