Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261009185 Blandingsskive aluminiumoksid 3 tommer 120 kornfinner | AD7LBK 4F800

NORTON ABRASIVES 66261009185 Blandeskive Aluminiumoksid 3 tommer 120 kornfinne Ts

På lager
Vare: AD7LBK Modell: 66261009185Kryssreferanse: 4F800
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTS
VedleggstypeSlå på / av
FARGEMaroon
Skive Dia.3"
KlasseMedium
Grit120
Maks. RPM20,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeSlipende typeFARGESkive Dia.KlasseGritSakPris
NORTON ABRASIVES 66261009183 Blandingsskive aluminiumoksid 2 tommer 80 korn Ts | AD7LBG 4F797 6626100918325,000AluminiumoksidNon-Wovenbrun2"Grov80Låsing av slipeskive25NOK
NORTON ABRASIVES 66261009182 Blandingsskive aluminiumoksid 2 tommer 120 kornfinner | AD7LBH 4F798 6626100918225,000AluminiumoksidNon-WovenMaroon2"Medium120Låsing av slipeskive25NOK
NORTON ABRASIVES 66254482337 Blandingsskive aluminiumoksid 2 tommer 320 korn Ts | AD7LBJ 4F799 6625448233725,000AluminiumoksidNon-WovenBlå2"Veldig fin320Låsing av slipeskive25NOK
NORTON ABRASIVES 66261009184 Blandingsskive aluminiumoksid 3 tommer 320 korn Ts | AD7LBL 4F801 6626100918420,000AluminiumoksidNon-WovenBlå3"Veldig fin320Låsing av slipeskive54NOK
NORTON ABRASIVES 66261009186 Blandingsskive aluminiumoksid 3 tommer 80 korn Ts | AD7LBM 4F802 6626100918620,000AluminiumoksidNon-Wovenbrun3"Grov80Låsing av slipeskive54NOK
NORTON ABRASIVES 66261129718 Låseskive Zirconimum Aluminium Oxide 4-1/2 Inch 24 Grit Ts | AE7NNG 5ZR41 6626112971812,000Zirkonium aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetBlå4.5 "Ekstra Grov24Låsing av slipeskive53NOK
NORTON ABRASIVES 66261129721 Låseskive Zirconimum Aluminium Oxide 4-1/2 Inch 60 Grit Ts | AE7NNK 5ZR44 6626112972112,000Zirkonium aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetBlå4.5 "Grov60Låsing av slipeskive47NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261009185 Blandeskive Aluminiumoksid 3 tommer 120 kornfinne Ts
54NOK / enhet