Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66254429268 Deprimert senterhjul 4-1/2 tomme x 1/2 tomme x 7/8 | AF8LGN 26ZY73

NORTON ABRASIVES 66254429268 Deprimert senterhjul 4-1 / 2 tommer x 1/2 tommer x 7/8

På lager
Vare: AF8LGN Modell: 66254429268Kryssreferanse: 26ZY73
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
598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimert senterhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse7 / 8 "
Diameter4.5 "
KlasseMedium
Grit100 til 120
Maks. RPM12,000
Tykkelse1 / 2 "
typenType 27
Hjul TypeBlanding og etterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelsetypenHjuldiameterHjul TypeArbor størrelsepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66252843613 Depressed Center Wheel T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Sliping5/8 "-11174NOK
NORTON ABRASIVES 66252843179 Depressed Center Wheel 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Zirkonium aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Sliping3 / 8 "1104NOK
NORTON ABRASIVES 66252843183 Depressed Center Wheel 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 8 "Type 27-Forurensningsfri sliping5/8 "-111205NOK
NORTON ABRASIVES 66252843185 Depressed Center Wheel 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Forurensningsfri sliping5/8 "-111228NOK
NORTON ABRASIVES 66252843187 Depressed Center Wheel 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 8 "Type 27-Forurensningsfri sliping5/8 "-111284NOK
NORTON ABRASIVES 66252843188 Depressed Center Wheel 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Forurensningsfri sliping7 / 8 "1257NOK
NORTON ABRASIVES 66252843190 Depressed Center Wheel 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Zirkonium aluminiumoksid-1 / 8 "Type 27-Forurensningsfri sliping7 / 8 "1110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254429268 Deprimert senterhjul 4-1 / 2 tommer x 1/2 tommer x 7/8
598NOK / enhet