Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66252843223 Kappeskive 4-1/2 D .045 T 5/8-11 | AC6GDY 33N322

NORTON ABRASIVES 66252843223 Avskjæringshjul 4-1 / 2 D .045 T 5 / 8-11

På lager
Vare: AC6GDY Modell: 66252843223Kryssref: 33N322
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimert senter avskåret hjul
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
Arbor størrelse5/8 "-11
Diameter4.5 "
KlasseVeldig grovt
Grit24
Maks. RPM13,580
Tykkelse0.045 "
typenType 27
Hjul Typecutting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor størrelseDiameterSakMaks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66252843219 Kappeskive 4-1/2 D .045 T 7/8 | AC6GDV 33N319 662528432197 / 8 "4.5 "Deprimert senter avskåret hjul13,58062NOK
NORTON ABRASIVES 66252843220 Kappeskive 5 D .045 T 7/8 | AC6GDW 33N320 662528432207 / 8 "5"Deprimert senter avskåret hjul12,22567NOK
NORTON ABRASIVES 66252843221 Kappeskive 6 D .045 T 7/8 | AC6GDX 33N321 662528432217 / 8 "6"Deprimert senter avskåret hjul10,185101NOK
NORTON ABRASIVES 66252842002 Depressive Center-hjul, 4-tommers diameter, 3/8-tommers hull, keramikk, 20 korn, Type 27, Norzon Plus | CT4DWW 3UP28 66252842002--Deprimerte senterhjul-27NOK
NORTON ABRASIVES 66252842001 Depressive Center-hjul, 4 tommers diameter, 3/8 tommers hull, keramikk, 24 korn, Type 27, Norzon Plus | CT4DWX 3WL69 66252842001--Deprimerte senterhjul-51NOK
NORTON ABRASIVES 66252917051 Depressive Center-hjul, 7-tommers diameter, 7/8-tommers hull, aluminiumoksid, 36 korn, type 29 | CT4DWY 2KND5 66252917051--Deprimerte senterhjul-26NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843223 Avskjæringshjul 4-1 / 2 D .045 T 5 / 8-11
104NOK / enhet