Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 07660705442 Slipeark 5-1/2 x 4-1/2 tommer 150 G aluminiumoksid - pakke med 6 | AB3BLY 1RDR5

NORTON ABRASIVES 07660705442 Slipeark 5-1 / 2 x 4-1 / 2 tommer 150 G aluminiumoksid - pakke med 6

På lager
Vare: AB3BLY Modell: 07660705442Kryssreferanse: 1RDR5

Få tak i det April 26, Fredag
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
36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeAluminiumoksid
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektC
FARGEbrun
Klasseend
Grit150
Lengde5.5 "
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6805200000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEGritLengdeBreddepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66261100945 Slipeark 11 x 9 tommer P150 G Sc - Pakke med 25 | AB2AYT 1KUK2 66261100945SilisiumkarbidVanntett papirCGråP15011 "9"251 890 NOK
NORTON ABRASIVES 66261126338 Slipeark 11 x 9 tommer 120 G aluminiumoksid - pakke med 50 stk | AB2AYX 1KUK7 66261126338AluminiumoksidKlutJbrun12011 "9"501 562 NOK
NORTON ABRASIVES 66261126337 Slipeark 11 x 9 tommer 150 G aluminiumoksid - pakke med 50 | AB2AYY 1KUK8 66261126337AluminiumoksidKlutJbrun15011 "9"501 347 NOK
NORTON ABRASIVES 66261101155 Slipeark 11 x 9 Tommer 150 G Sc - Pakke med 50 | AB2AZG 1KUL7 66261101155SilisiumkarbidVanntett papirCKull15011 "9"501 187 NOK
NORTON ABRASIVES 66261101525 Slipeark 11 x 9 tommer 150 G Granat - Pakke med 100 | AB2AZT 1KUR1 66261101525GarnetPapirCoransje15011 "9"1001 901 NOK
NORTON ABRASIVES 66261131632 Slipeark 11 x 9 tommer P120 G aluminiumoksid - pakke med 100 stk | AB2AZX 1KUR6 66261131632AluminiumoksidLatex-mettet papirBbrunP12011 "9"1001 679 NOK
NORTON ABRASIVES 66261131631 Slipeark 11 x 9 tommer P150 G aluminiumoksid - pakke med 100 stk | AB2AZY 1KUR7 66261131631AluminiumoksidLatex-mettet papirBbrunP15011 "9"1001 597 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660705442 Slipeark 5-1 / 2 x 4-1 / 2 tommer 150 G aluminiumoksid - pakke med 6
36NOK /pakke