Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTH BY HONEYWELL E2SW71A000 Hard Hat Frontbrem uten spor 8 Ratchet Blue | AF4DNQ 8RRR9

NORTH BY HONEYWELL E2SW71A000 Hard Hat Frontbrem Ikke-sporet 8 Ratchet Blå

På lager
Vare: AF4DNQ Modell: E2SW71A000Kryssreferanse: 8RRR9

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhard-lue
TilbehørssporNei
ANSI-klasseE
ANSI -type1
FARGEBlå
Passer til hattestørrelse6-1 / 2 til 8
grafikknone
Shell Materialtermo
Størrelse6 1 / 2 til 8
StilFrontrand
suspensjon8 pkt. Ratchet Swingstrap (TM)
VentileringNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode6506106075
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Nordsikkerhet

Produktvarianter

ProduktModellFARGEsuspensjonPris
NORTH BY HONEYWELL E2SW15A000 Hard Hat Frontbrem uten spor 8 Ratchet Rød | AF3XQE 8EHF5 E2SW15A000Rød8 pkt. Ratchet Swingstrap (TM)493NOK
NORTH BY HONEYWELL E2SW02A000 Hard Hat Frontbrem Nonslottd 8 Ratchet Yellow | AF3XTZ 8EML1 E2SW02A000Gul8 pkt. Ratchet Swingstrap (TM)471NOK
NORTH BY HONEYWELL E2RW15A000 Hard Hat Frontbrem uten spor 8 Ratchet Rød | AF4CAD 8PHL6 E2RW15A000Rød8 pkt. Ratchet461NOK
NORTH BY HONEYWELL E2RW02A000 Hard Hat Frontbrem Nonslottd 8 Ratchet Yellow | AF4ERE 8TWH3 E2RW02A000Gul8 pkt. Ratchet407NOK
NORTH BY HONEYWELL E2RW01A000 Hard Hat Frontbrem uten spor 8 Ratchet White | AF4GPU 8W695 E2RW01A000Hvit8 pkt. Ratchet468NOK
NORTH BY HONEYWELL E2RW71A000 Hard hat frontramme ikke-slisset 8 skralle blå | AF4MXF 9CNN2 E2RW71A000Blå8 pkt. Ratchet468NOK
NORTH BY HONEYWELL E2SW01A000 Hard Hat Frontbrem uten spor 8 Ratchet White | AF4XNL 9NVU0 E2SW01A000Hvit8 pkt. Ratchet Swingstrap (TM)477NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTH BY HONEYWELL E2SW71A000 Hard Hat Frontbrem Ikke-sporet 8 Ratchet Blå
507NOK / enhet