GUARDAIR NMK30 Vacuum Maintenance Kit, 30 Gallon | AE4CPM 5JJD4

GUARDAIR NMK30 Vakuumvedlikeholdssett, 30 gallon

På lager
Vare: AE4CPM Modell: NMK30Kryssref: 5JJD4

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlikeholdssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1
Skipets høyde (cm)49.78
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421398005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: NORTECH

Produktvarianter

ProduktModellPris
GUARDAIR NMK55 Vacuum Maintenance Kit, 55 Gallon | AE4CPL 5JJD3 NMK551 982 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR NMK30 Vakuumvedlikeholdssett, 30 gallon
1 922 NOK / enhet