Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR N805 standard tøypannekakefiltermontering | AD2JTJ 3PXR4

GUARDAIR N805 standard tøypannekakefilterenhet

På lager
Vare: AD2JTJ Modell: N805Kryssreferanse: 3PXR4

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakfiltre
FiltertypeInternt filter
MaterialeKlut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: NORTECH
    • For bruk med vakuum på 4 liter

Produktvarianter

ProduktModellPris
GUARDAIR N6022 denim filterduk, 15 gallon | AD2JTH 3PXR3 N6022-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR N805 standard tøypannekakefilterenhet
1 598 NOK / enhet