Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR N659 Verktøy, 6 tommers bredde, aluminium | AE4CPW 5JJE3

GUARDAIR N659 Verktøy, 6 tommers bredde, aluminium

På lager
Vare: AE4CPW Modell: N659Kryssref: 5JJE3

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

873NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsugerbørsteverktøy
Vedlegg Dia.1-1 / 2 "
Lengde6"
MaterialeMetal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.47
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8508700000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: NORTECH
    • For bruk med 1.5 "vakuumslange

Produktvarianter

ProduktModellPris
GUARDAIR N6592 Verktøy, 6 tommers bredde, aluminium | AE4CPX 5JJE4 N65921 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR N659 Verktøy, 6 tommers bredde, aluminium
873NOK / enhet