NEWCO 12-33F-CB2 tilbakeslagsventil karbonstål 12 tommer | AC6HVF 33Z839

NEWCO 12-33F-CB2 Sving tilbakeslagsventil Karbonstål 12 tommer

På lager
Vare: AC6HVF Modell: 12-33F-CB2Kryssreferanse: 33Z839

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
Lue til innløpssenter21-29 / 32 "
SamsvarASME B16.34 / API 600
Tilkoblingstype300 klasse flens
Sprekktrykk0.065 psi
Flow5340 gpm
Lengde28 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Temp.750 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Total høyde32.156 "
Forsegl materiale316 rustfritt stål
SetematerialeKarbonstål
Størrelse12 "
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 490.79
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8481302090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSprekktrykkFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
NEWCO 02-33F-CB2 Sving tilbakeslagsventil karbonstål 2 tommer | AC6HUZ 33Z833 02-33F-CB20.082 psi123 gpm4.625 "2"2"6.5 "7 609 NOK
NEWCO 03-33F-CB2 Sving tilbakeslagsventil karbonstål 3 tommer | AC6HVA 33Z834 03-33F-CB20.062 psi284 gpm5.125 "2.5 "3"2.5 "11 622 NOK
NEWCO 04-33F-CB2 Sving tilbakeslagsventil karbonstål 4 tommer | AC6HVB 33Z835 04-33F-CB20.068 psi519 gpm5.375 "2.875 "4mm2.875 "15 360 NOK
NEWCO 06-33F-CB2 Sving tilbakeslagsventil karbonstål 6 tommer | AC6HVC 33Z836 06-33F-CB20.057 psi1243 gpm6.375 "3.75 "63.75 "23 009 NOK
NEWCO 08-33F-CB2 Sving tilbakeslagsventil karbonstål 8 tommer | AC6HVD 33Z837 08-33F-CB20.061 psi2287 gpm7.25 "4.25 "84.25 "42 046 NOK
NEWCO 10-33F-CB2 tilbakeslagsventil karbonstål 10 tommer | AC6HVE 33Z838 10-33F-CB20.058 psi3574 gpm24.5 "27.5 "1017.5 "64 469 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWCO 12-33F-CB2 Sving tilbakeslagsventil Karbonstål 12 tommer
77 760 NOK / enhet