NYFØDT 850A75 applikator Pneumatisk dobbeltkomponent 56 Oz | AC8VFQ 3EAE1

NEWBORN 850A75 Applikator Pneumatisk Dual Component 56 Oz

På lager
Vare: AC8VFQ Modell: 850A75Kryssreferanse: 3EAE1

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy applikator
Blandingsforhold1:1
typenPneumatisk, dobbel komponent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.42
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)73.15
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Snap-in/snap-out skyveskiver, patronstabiliseringsplate, stålkropp, nominell skyvekraft 1100 lbs ved 100 PSI

Produktvarianter

ProduktModellBlandingsforholdtypenPris
NYFØDT 830A30 applikator Pneumatisk Dual 16 og 22 Oz. | AC8VFP 3EAD9 830A301:1, 2:1, 4:1Pneumatisk, dobbel komponent5 433 NOK
NEWBORN 535-XSP applikatormanual Dual Component 16 / 22oz | AC8VFR 3EAE2 535-XSP1:1, 2:1, 4:1Manuell, dobbel komponent2 024 NOK
NEWBORN 750-XSP applikatormanual Dual Component 28 Oz. | AC8VFT 3EAE3 750-XSP10:1Manuell, dobbel komponent2 318 NOK
NEWBORN 335-XSP applikatorhåndbok 4 blandingsforhold 300 x 30 | AC8VFU 3EAE4 335-XSP10:1Manuell, dobbel komponent1 090 NOK
NEWBORN VR400-XSP applikatorhåndbok Dual 200 og 400 ml | AC8VFV 3EAE5 VR400-XSP1:1, 2:1, 4:1, 10:1Manuell, dobbel komponent2 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWBORN 850A75 Applikator Pneumatisk Dual Component 56 Oz
11 758 NOK / enhet