Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NY PIG TLS461-TR Quick Deploy Leak Diverter 4 Lb. | AF9QMM 30PX51

NEW PIG TLS461-TR Quick Deploy Leak Diverter 4 Lb.

På lager
Vare: AF9QMM Modell: TLS461-TRKryssreferanse: 30PX51
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
4 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuick Deploy Leak Diverter
FARGEGjennomsiktige
Slange-IDY
Installasjon MetodeHook
Lengde2 '6 "
Materiale67% PVC, 33% polyester, metall
Netto Vekt4 lb.
Bredde2 '6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6306192100

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeNetto VektBreddePris
NY PIG TLS461-CL Quick Deploy Leak Diverter Clear 4 Lb. | AF9QML 30PX50 TLS461-CLFjern2 '6 "4 lb.2 '6 "4 201 NOK
NY PIG TLS461-YW Quick Deploy Leak Diverter Yellow 4 Lb. | AF9QMN 30PX52 TLS461-YWGul2 '6 "4 lb.2 '6 "4 201 NOK
NY PIG TLS903-CL Hurtigoppløsningslekkasjeavleder 6.54 Lb. | AF9QPE 30PY41 TLS903-CLFjern4 '1/2 "6.54 lb.4 '1/2 "5 961 NOK
NY PIG TLS903-TR Quick Deploy Leak Diverter 6.54 Lb. | AF9QPF 30PY42 TLS903-TRGjennomsiktige4 '1/2 "6.54 lb.4 '1/2 "5 961 NOK
NY PIG TLS903-YW Quick Deploy Leak Diverter 6.54 Lb. | AF9QPG 30PY43 TLS903-YWGul4 '1/2 "6.54 lb.4 '1/2 "5 961 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW PIG TLS461-TR Quick Deploy Leak Diverter 4 Lb.
4 201 NOK / enhet