Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NASHUA 617021 Foliebånd med liner 2-1 / 2 tommer x 50 yard | AA7AGR 15R466

NASHUA 617021 Folietape med foring 2-1/2 tomme x 50 yard

På lager
Vare: AA7AGR Modell: 617021Kryssref.: 15R466

Få tak i det April 26, Fredag
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFolietape med foring
Adhesjonsstyrke130 oz./in
FARGESølv
Lengde50yd.
MaterialeAluminum
Ytelse Temp.40 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet15 pund / tommer
Tykkelse5mil.
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3920730000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
NASHUA 322 Folietape med foring 48mm x 46m Sølv | AC3TPL 2W500 32246m48mm203NOK
NASHUA 322 Folietape med foring 72mm x 46m Sølv | AE7QPL 6A063 32246m72mm321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NASHUA 617021 Folietape med foring 2-1/2 tomme x 50 yard
255NOK / enhet